Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Siphon-Aussparung, Seilgriffe, Badezimmerschrank, HBT 60 x 60 x 30 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045520_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045520_0
EAN/GTIN:
     4052025455200
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Mit dem praktischen Unterbauschrank nutzt Du den freien Platz unter Deinem Waschbecken optimal aus. Vor allem in kleinen Bädern kannst Du so zusätzlichen Stauraum schaffen. Der Innenraum des Badschranks mit flexiblem Einlegeboden bietet ausreichend Platz für Handtücher, Toilettenpapier, Putzmittel und andere Badutensilien. Die Türen mit Seilgriffen verleihen dem weißen Waschtischschrank einen ansprechenden Look, der in jedem Badezimmer dekorative Akzente setzt.

Waschbeckenunterschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60 x 60 x 30 cm
- Siphon-Aussparung B x T: 18 x 22 cm
- Gewicht: 8,2 kg
- Traglast: ca. 15 kg
- Material: MDF, Hanffaser
- Farbe: Weiß

Waschbeckenschrank mit verstellbarem Einlegeboden und offener Ablage
- Fächerhöhe bei unterer Stufe: ca. 12 cm / 17 cm

- Fächerhöhe bei mittlerer Stufe: ca. 15 cm / 13,5 cm
- Fächerhöhe bei oberer Stufe: ca. 18,5 cm / 10,5 cm
- Höhe offene Ablage: ca. 14,5 cm

Badunterbauschrank in weißem Design
- Schafft zusätzlichen Stauraum im Badezimmer
- Bietet Platz für Handtücher, Toilettenpapier, Putzmittel etc.
- Mit Siphon-Aussparung für gängige Waschbecken
- Fächerhöhe dank flexiblem Einlegeboden selbst festlegen
- Dekorative Flügeltüren mit Seilgriffen aus Hanffaser

Lieferumfang
- 1x Waschbeckenunterschrank in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
8.22 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
30 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, Waschbeckenunterschrank, Relaxdays Waschbeckenunterschrank, bademöbel, badezimmerschrank, badezimmer unterschrank, badezimmermöbel, badezimmerwaschbeckenunterschränke, badkommode, badmöbel, badschrank, badunterbauschrank, badunterschrank, badunterstellschränke, badwaschbeckenunterschrank, badzimmer unterschrank, bathroom cabinet, bathroom cabinet under sink, bathroom furniture, kommode, sink cabinet, under sink cabinet, unterbauschrank, unterschrank, unterschrankwaschbecken, unterstellschrank, waschbeckenschrank, waschbeckenunterschrank, waschtischunterschrank, waschunterschrank, wc unterschrank, bad unterschran, badeunterschrank, badezimmerunterschranke, badzimmerschrank, easchbeckenunterschrank, unterschrsnk bad, wascbeckenunterschrank, waschbeckemunterschrank, waschbecken unterschrnk, waschbeckrnunterschrank, waschbesckenunterschrank, bad unterschrank waschbecken, bad unterschrank waschbecken weiß, badezimmer unterschrank waschbecken, badezimmer unterschrank weiß, badezimmerschrank unter waschbecken, badezimmerschrank unterschrank, badezimmerschrank waschbeckenunterschrank, badezimmerunterschranke weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.