Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Relaxdays Kinderregal Elefant, 4 Fächer, Bücherregal Kinder, H x B x T: 60,5 x 64,5 x 20,5 cm, Kinderzimmer Regal, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045513_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045513_0
EAN/GTIN:
     4052025455132
Suchbegriffe:
Bücherregal
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Das Spielregal im Elefanten-Design eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. In den 4 Fächern steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Kuscheltiere, Bücher und Spielsachen ordentlich zu verstauen. Dank des offenen Designs und der kindgerechten Höhe können die Kleinen das stabile Spielsachenregal selbstständig aus- und einräumen. Das dezente Weiß fügt sich harmonisch in das Kinderzimmer von Mädchen oder Jungen ein.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60,5 x 64,5 x 20,5 cm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

Spielzeugregal mit 4 Fächern
- Innenmaße große Fächer H x B x T: ca. 13,5 x 49,5 x 16 cm
- Innenmaße kleine Fächer H x B x T: ca. 18 x 14 x 16 cm
- Maße Regal ohne Kopf H x B x T: ca. 50 x 52 x 18 cm

Aufbewahrungsregal für Kinder
- Praktische Spielzeugablage für das Kinderzimmer
- Regal bietet viel Stauraum für Bücher und Spielsachen aller Art
- Offenes Design zum eigenständigen Ein- und Ausräumen
- Kinderbücherregal zur Förderung des Ordnungssinns
- Originelles Design in dezenter Farbe für Mädchen und Jungen
- Inklusive Kippsicherung zur Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmerregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
6.7 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
64.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kinderregal, relaxdays kinderregal, aufbewahrungsregal, baby bücherregal, babyregal, children bookshelf, bookshelf, bücherregal, buchregal, kids bookshelf, kinder bücherregal, kinder spielzeug regal, kinderaufbewahrungsregal, kinderzimmer aufbewahrungsregal, kinderzimmer bücherregal, kinderzimmer möbel, kinderzimmer regal, kinderzimmer spielzeugregal, regal, shelf, spieleregale, spielregal, spielsachenregal, spielzeugaufbewahrungsregal, spielzeugregal, standregal, toy storage, bucherragel, kinder buecherregal, kinderbücherreagl, kinderbücherregall, kinderegal, aufbewahrung kinderzimmer, aufbewahrung regal kinderzimmer, aufbewahrungsregal kinder, aufbewahrungsregal kinderzimmer, aufbewahrungssystem kinderzimmer, bücher regal kinder, bücher regale kinder, bücheregal kinderzimmer, bücherregal baby, bucherregal fur kinder, bücherregal fur kinder, bücherregal kinder, bücherregal kinder weiß, bücherregal kinderzimmer, bücherregal kinderzimmer weiß, bücherregal klein, bücherregal schmal, bücherregal weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.