Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Relaxdays Kabelkanal Schreibtisch, 2er Set, Kabelmanagement, HBT: 11 x 43 x 14 cm, mit Kabelbinder, Kabelhalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045439_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045439_0
EAN/GTIN:
     4052025454395
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabel-Organizer
Beende den Kabelsalat unter dem Schreibtisch oder hinter dem Fernseher mit dem großen Gitterkabelkanal im praktischen 2er Set. Die schwarze Kabeldurchführung aus stabilem Eisen kannst Du einfach mittels der beiliegenden Schrauben unter dem Tisch, an der Tischkante oder an der Wand montieren. Im großen Kabelschacht finden Kabel, Netzteile und Mehrfachsteckdosen einen sicheren Platz. Die 4 wiederverwendbaren Kabelbinder mit Klett runden das Kabelmanagement-Set ab.

Kabelkanal 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 11 x 43 x 14 cm
- Ablagefläche bei Tischmontage B x T: ca. 43 x 9 cm
- Ablagefläche bei Wandmontage B x T: ca. 43 x 10,5 cm
- Gewicht: je ca. 0,5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Vielseitiger Kabelhalter für Tisch und Wand
- 2 platzsparende Kabelboxen für mehr Ordnung
- Als Schreibtisch-Kabelkanal und Kabelleiste für den TV
- Breiter Kabelkorb für Stromkabel, Netzteil und Steckdosenleiste
- Solider Kabel-Organizer aus Eisen zur Montage mittels Schrauben
- Kabelsammler auch für die Wandmontage geeignet
- Kabelmanagement-Set mit Kabelbinder, Schrauben und Dübel

Lieferumfang
- 2x Kabelhalterung
- 4x Kabelbinder
- 16x Schrauben und Dübel
- Inkl. Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
14 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, schreibtisch-kabelkanal, vertikal schwarz, Kabelkanal, ..., brüstungskanal, cable duct desk, cable holder, cable management, cable management set, cable organizer, cable rack, cable tray, desk cable management, desk cable organizer, gitterkabelkanal, home office gadgets, kabel gitter, kabelaufbewahrung, kabelbox, kabeldurchführung, kabelführung, kabelhalter, kabelhalterung, kabelkanal, kabelkorb, kabelleiste, kabelmanagement, kabelmanagement set, kabelmanager, kabelorganisation, kabelorganisator, kabelrinne, kabelsammler, kabelschacht, kabelschlauch, kabelwanne, schreibtisch blende, schreibtisch kabel organizer, schreibtisch kabelkanal, schreibtisch kabelmanagement, schreibtisch zubehör, steckdosenhalterung, under desk cable management, under table cable management, cable management under desk, cable organizer under desk, kabel management für schreibtisch, kabel organizer schreibtisch, kabel schreibtisch, kabel schreibtisch management, kabel tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.