Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Relaxdays Stabkerzenhalter Glas, 6er Set, geschwungene Kerzenständer für Stabkerzen, H x D: 5,5 x 5,5 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045206_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045206_0
EAN/GTIN:
     4052025452063
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Kerzenhalter
Mit den Stabkerzenständern im 6er Set zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre. Die zeitlosen Tischkerzenhalter eignen sich ideal als Dekoration für festlich gedeckte Tafeln auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten, machen aber auch auf einem Beistelltisch, einer Kommode oder einem Kaminsims eine gute Figur. Dank ihres geschwungenen Designs sind die eleganten Tafelkerzenständer aus Glas überall ein stilvoller Blickfang.

Stabkerzenhalter Glas 6er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 5,5 x 5,5 cm
- Für Kerzen mit ca. 2 cm Durchmesser
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Kerzenleuchter aus Glas
- Runde Kerzenhalter für Haushalts- und Spitzkerzen
- Flackernder Kerzenschein für gemütliche Atmosphäre
- Elegante Kerzenständer mit geschwungenen Formen 
- Perfekt für Esstisch, Beistelltisch oder Kommode
- Zeitloses Design passt zu allen Einrichtungsstilen

Lieferumfang
- 6x Kerzenhalterung
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, kerzenhalter glas, kerzenhalter, stabkerzenhalter glas, candle holder, candlestick holders, glas kerzenhalter, glas kerzenständer, glass candle holder, haushaltskerzenhalter, haushaltskerzenständer, kerzen halterung, kerzenleuchter, kerzenständer, mini kerzenständer, spitzkerzen ständer, spitzkerzenhalter, stabkerzen halterung, stabkerzenhalter, stabkerzenständer, tafelkerzen halterung, tafelkerzen ständer, tafelkerzenhalter, tischkerzenhalter, tischkerzenständer, candle holder glass, glas kerzenständer für stabkerzen, gläser für kerzen, glaskerzenstaender stabkerze, halter für stabkerzen, kerzen halterung stabkerzen, kerzenhalter aus glas, kerzenhalter aus glas fuer tafelkerzen, kerzenhalter aus glas für stabkerzen, kerzenhalter für stabkerze, kerzenhalter für stabkerzen, kerzenhalter für stabkerzen glas, kerzenhalter glas für stabkerzen, kerzenhalter glas stabkerze, kerzenhalter gläser, kerzenhalter gläser stabkerze, kerzenhalter modern, kerzenhalter stabkerze, kerzenhalter stabkerze glas, kerzenhalter stabkerzen, kerzenhalter stabkerzen glas, kerzenleuchter für stabkerzen, kerzenleuchter glas, kerzenstaender fuer stabkerzen, kerzenständer aus glas, kerzenständer für haushaltskerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.