Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Relaxdays Zugluftstopper, Windstopper Tür & Fenster, weiche Türschlange, Sandfüllung, Kälteschutz, 76 cm, Stern, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044777_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044777_0
EAN/GTIN:
     4052025447779
Suchbegriffe:
Zugluftstopper
relaxdays zugluftstopper
Häufig findet man unter Türen einen Spalt, durch den Zugluft und Kälte ins Haus oder die Wohnung dringen können. Mit diesem Türkissen wird dieser Spalt effektiv abgedichtet, wodurch Durchzug verhindert wird und die Kälte draußen bleibt. Lege den Windstopper dafür einfach an die Tür oder auf die Fensterbank – schnell und flexibel platzieren. Dabei fügt sich der Luftstopper optisch in jeden Raum ein und kann sowohl mit dem schlichten, grauen Design, als auch mit aufgestickten Sternen überzeugen.

Fensterbankrolle im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 76 x 7 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Sand, Kunststoff
- Farbe: Grau, Weiß

Türabdichtung gegen Durchzug
- Verhindert Eindringen von Kälte durch den Türspalt
- Auch ideal geeigent zum Abdichten von Fenstern
- Design mit aufgestickten Sternen und neutraler Rückseite
- Einfach und flexibel platzierbar – Ohne Schrauben oder Kleben
- Gewicht des Kältestoppers sorgt für optimale Zugluftisolierung
- Mit Befestigungsschlaufen für noch besseren Halt

Lieferumfang
- 1x Luftzugstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
1 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
7 cm
Breite:
76 cm
Weitere Suchbegriffe: zugluftstopper, door seal, draft excluder, draught excluder, fenster kälteschutz, fenster zugluftstopper, fensterbank kälteschutz, fensterbank rolle, fensterschlange, kältestopp, kältestopper, luftstopper, luftzugstopper, luftzugstopper rolle, tür kissen, tür luftzugstopper, tür wärme stopper, tür wärmerolle, tür wärmeschutz, tür windschutz, tür wurst, tür zugluftstopper, türabdichtung, türdichtung, türen zugluftstopper, türnudel, türrolle, türschlange, türschlauch, türstopper, türvorleger rolle, türwindstopp, türzugstopper, windstopper, zugdackel, zugluft dackel, zuglufthund, zugluftrolle, abdichtung fenster zugluft, draught excluder for doors, durchzugstopper für tür, extra dicke zugluftstopper, fenster kälteschutz innen, fenster zugluft, fensterbank wärmeschutz, fensterbank zugluftstopper, fensterpolster zugluft, fensterrolle zugluft, fensterschutz gegen kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.