Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Relaxdays Spülschüssel mit Ablauf, faltbares Waschbecken, 9 L, Abwaschschüssel Camping, HxBxT 20 x 31 x 31 cm, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044769_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044769_0
EAN/GTIN:
     4052025447694
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Spülschüssel
Geruchsverschluss Waschmaschine
Waschmaschinen-Ablauf

Entdecke unsere innovative, faltbare Geschirrspülwanne, die perfekte Lösung für einen bequemen Abwasch. Dank ihrer Faltbarkeit lässt sie sich leicht verstauen und ist ideal für den Einsatz zu Hause, im Garten oder beim Camping. Mit einem großzügigen Volumen von 9 Litern bietet sie ausreichend Platz für größeres Geschirr, während die zwei integrierten Griffe einen komfortablen und leichten Transport ermöglichen. Die besondere Konstruktion mit praktischem Ablauf erleichtert das Entleeren.

Spülschüssel im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 20 x 31 x 31 cm
- Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 7,5 x 31 x 31 cm
- Kapazität: ca. 9 Liter
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: BPA-freier Kunststoff (TPR, PP)
- Farbe: Weiß, grau

Faltbares Waschbecken für Zuhause und Unterwegs
- Platzsparend und leicht verstaubar dank Faltbarkeit
- Einfaches Transportieren durch praktische Tragegriffe
- Vielseitig einsetzbar für Haushalt, Garten oder Camping
- Schnelles und sauberes Entleeren durch integrierten Ablauf
- Großzügige Kapazität für umfangreiches Geschirr
- Bei Bedarf einfach im Geschirrspüler reinigen (bis 50°C)

Lieferumfang
- 1x Faltbare Geschirrspülwanne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschinenablauf, Waschbecken, Waschtisch, waschbecken weiß, geruchsverschluss waschmaschine, waschbecken grau, spülschüssel mit ablauf, abwaschschüssel, basin, becken, camping abwaschschüssel, camping faltschüssel, camping spülbecken, camping spüleimer, camping spülschüssel, camping wanne, camping waschschüssel, camping zubehör, campingspüle, campingwaschbecken, falteimer, faltschüssel, faltwanne, fussbadewanne, geschirrkorb, geschirrspülwanne, geschirrwanne, kunststoffwanne, spülbecken, spülbecken einsatz, spüleimer, spülschüssel, spülwanne, wanne, waschbecken, waschschüssel, abwaschschüssel camping, abwaschschüssel eckig, abwaschschüssel faltbar, camping abwaschschüssel faltbar, camping faltbare schüssel, camping geschirr, camping schüssel faltbar, camping spülschüssel faltbar, camping zubehör wohnwagen, camping-geschirr, cleaning buckets & bowls, dish wash, eckige schüssel, eimer faltbar, faltbare schüssel, faltbare spülschüssel, faltbare spülschüssel camping, faltbare wanne, faltbare waschschüssel, faltbare waschschüssel camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.