Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Körbe
>
Aufbewahrungskorb
>
Artikel
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, faltbar & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10044625_46
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10044625_46
EAN/GTIN:
4052025977931
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Diese kleinen Klappkisten im praktischen 2er Set bringen Ordnung in Deinen Wohnbereich. Utensilien, wie herumliegende Stifte auf dem Schreibtisch oder auch Schlüssel im Eingang, finden im Faltkorb ihren Platz. Auch für die Organisation von Regalen in Küche, Bad oder Kinderzimmer eignet sich die Faltbox ideal - Einfach aufeinander stapeln, um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen. Wird der Klappkorb nicht mehr benötigt, ist er mit wenigen Handgriffen flach und platzsparend zusammengefaltet.
Klappbox 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 25 x 16,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 23 x 14,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 2,5 x 25 x 16,5 cm
- Volumen: ca. 3,33 L
- Gewicht je Kiste: ca. 140 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben
Praktische Aufbewahrungskörbe aus Plastik
- Ordnungshelfer fürs Büro, Schlaf-, Bade- und Kinderzimmer
- Perfekt für Kleinteile, Kosmetik, Spielzeug, Bürozubehör etc.
- Schnell und mit wenigen Handgriffen auf- & zusammengefaltet
- Boxen lassen sich platzsparend übereinander stapeln
- Durch kleine Größe passen die schlichten Boxen ideal in Regale
Lieferumfang
- 2x Klappbox
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
25 cm
... >
Haushalt
>
Verstauen & Sortieren
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Klapp-Box
,
Klappbox
,
aufbewahrungskorb schwarz
,
falt box
,
relaxdays faltbox
,
Relaxdays Klappbox
,
...
,
aufbewahrungskiste
,
aufbewahrungskorb
,
box aufbewahrung
,
faltbox
,
faltkiste
,
faltkorb
,
klappbehälter
,
klappbox
,
klappkiste
,
klappkorb
,
klappkörbchen
,
mini basket
,
mini kiste
,
mini klappbox
,
plastikkiste
,
aufbewahrung bad
,
aufbewahrungsbox bad
,
boxen aufbewahrung
,
faltbare box
,
faltbare kiste
,
faltbare kisten aufbewahrung
,
faltbare klappbox
,
faltbox plastik
,
faltkorb aufbewahrung
,
foldable box
,
kinderküche aufbewahrung
,
kinderzimmer aufbewahrung
,
kiste aufbewahrung
,
kiste klappbar
,
kiste klein
,
kisten klein
,
kisten plastik
,
klapp aufbewahrungskiste
,
klappbare aufbewahrungsbox
,
klappbox kinder
,
klappbox klein
,
klappbox mini
,
klappbox schwarz
,
klappbox stabil
,
klappbox stapelbar
,
klappboxen faltbar
,
klappboxen faltbar stabil
,
klappboxen faltbar stabil klein
,
klappboxen kinderzimmer
,
klappboxen klein
,
klappkiste klein
,
klappkiste plastik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen