Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set, 7-tlg., Mesh, Ablagefächer, Zettel-, Brief-, Büroklammer-, Stiftehalter, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044577_0
EAN/GTIN:
     4052025445775
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Mit diesem 7-teiligen Büro-Organizer-Set sorgst Du für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Ob Schreibutensilien und Notizzettel oder Briefe und Dokumente, all Dein Bürobedarf lässt sich dank der Schreibtisch-Accessoires übersichtlich sortieren und verstauen. Deine Geschäftskarten für das nächste Kundengespräch hast du mit dem Visitenkartenhalter jederzeit griffbereit. Alternativ kannst du hier auch Dein Smartphone abstellen. Das schlichte Mesh-Design passt in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer.

Schreibtisch-Organizer-Set im Detail
- Papierablage H x B x T: je ca. 8,5 x 26,5 x 33,5 cm / ca. 400 g
- Briefständer H x B x T: ca. 13,5 x 17,5 x 8 cm / ca. 200 g
- Stifteköcher H x D: ca. 9 x 8 cm / ca. 60 g
- Büroklammerhalter H x D: ca. 3 x 9 cm / ca. 50 g
- Zettelhalter H x B x T: ca. 8 x 10,5 x 10,5 cm / ca. 140 g
- Visitenkartenhalter H x B x T: ca. 4,5 x 9,5 x 8 cm / ca. 40 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit 

Schreibtisch-Set aus Metall
- Innenmaße Ablage H x B x T: je ca. 6,5 x 24,5 x 33,5 cm
- Dokumentenhalter Fächertiefe: je ca. 2 cm
- Innenmaße Zettelkasten H x B x T: ca. 7 x 9,5 x 9,5 cm

Büroutensilien-Set für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
- Umfassendes, 7-teiliges Schreibtischzubehör-Set für all Deine Büromaterialien
- Kleinteile wie Büroklammern, Stifte und Zettel übersichtlich aufbewahren
- Zum Ordnen und Sortieren von Dokumenten, Unterlagen und Briefen
- Briefablagen lassen sich platzsparend übereinander stapeln
- Inklusive kleinem Halter für Visitenkarten oder das Smartphone
- Aus robustem Material in einheitlichem, anthrazitfarbenem Mesh-Design

Lieferumfang
- 2x Ablagefach
- 1x Dokumentenhalter
- 1x Stiftehalter
- 1x Zettelorganizer
- 1x Büroklammerhalter
- 1x Visitenkartenhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
26.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Memo-Clip, Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, schreibtisch-organizer stahl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer anthrazit, schreibtisch organizer set, relaxdays schreibtisch organizer set, ..., ablage, ablagefächer, ablagekorb, aktenablage, brief organisation, brief organizer, briefablage, briefaufbewahrung, brieffach, briefhalter, briefkorb, briefsammler, briefsortierer, briefständer, büro ablage, büro ablagefach, büro accessoires, büro aufbewahrung, büro briefablage, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organizer, büro organizer set, büro set, büro starter set, büro stifte organizer, büro stiftehalter, büro tisch organizer, büro zubehör, büro zubehör set, büroartikel, büroausstattung, bürobedarf, bürobedarf set, bürofach, büroklammerhalter, büromaterial organizer, büroutensilien, büroutensilien aufbewahrung, büroutensilien set, business card holder, desk accessories, desk organizer, desk organizer set, desktop organizer, document holder, document organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.