Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte mit Fuß, Ø 30 cm, zum Servieren, drehbare Kuchenplatte, Glas & Edelstahl, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044547_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044547_0
EAN/GTIN:
     4052025445478
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte ø 30 cm
tortenplatte
Serviere Deinen Gästen leckeren Kuchen oder kunstvolle Tortenkreationen auf dieser dekorativen Tortenplatte. Aber auch Muffins, Tarteletts oder herzhafte Häppchen lassen sich auf dem Tortenständer mit Fuß ansprechend präsentieren. Das moderne Design aus Glas und Edelstahl passt auf jede Kaffeetafel und zu vielen Anlässen, wie zu Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen und mehr. Die Drehbarkeit der Kuchenplatte erleichtert dabei sowohl das Schneiden als auch das Servieren.

Tortenplatte im Detail
- Maße H x D: ca. 7 x 30 cm
- Fuß H x D: ca. 6,5 x 11 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Glas, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber

Drehbarer Kuchenständer zum Garnieren & Servieren
- Für Torten, Kuchen, Cupcakes und herzhaftes Gebäck
- Drehbarkeit für einfaches Garnieren und Schneiden
- Runder Tortenteller aus Glas in modernem Design
- Sicherer Stand dank dekorativem Fuß aus Edelstahl
- Ideal für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und andere Feste

Lieferumfang
- 1x Tortenplatte in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays tortenplatte, Relaxdays Tortenplatte, cake board, cake plate, cake stand, cake turntable, dreh tortenplatte, drehplatte, glas kuchenplatte, glas tortenplatte, glas tortenständer, glasteller, käseplatte, kuchen drehteller, kuchendrehplatte, kuchenplatte, küchenplatte, kuchenständer, kuchenteller, servier tortenplatte, servierplatte, servierständer, serving stand, torten drehteller, torten servierplatte, tortenständer, tortenteller, tortenplaten, torten platen, drehbare kuchenplatte, drehbare platte, drehbare servierplatte, drehbare tortenplatte, drehbare tortenplatte 30 cm, drehbare tortenplatte glas, drehbare tortenteller, drehbarer teller, drehbarer tortenteller, drehende tortenplatte, drehplatte torte, drehteller für kuchen, drehteller kuchenplatte, drehteller torte, drehteller tortenplatte, glasplatte rund, kuchenplatte aus glas, kuchenplatte drehbar, kuchenplatte glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.