Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Relaxdays Anhängernetz 3 x 4 m, mit 12 Haken, Eckmarkierungen, Gummiseil, Anhänger Ladungssicherung, Abdecknetz, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044519_0
EAN/GTIN:
     4052025445195
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Mit dem Abdecknetz schützt Du Ladungsgut auf PKW-Anhängern vor Verrutschen oder Herausfallen. Dank der praktischen Eckmarkierungen sind die Ecken schnell lokalisiert, wodurch sich das Hängernetz unkompliziert anbringen lässt. Mit dem umlaufenden Gummiseil kannst Du das Spannnetz einfach am Anhänger befestigen; die beiliegenden Spannhaken sorgen für zusätzlichen Halt. Das robuste Anhänger-Sicherungsnetz besteht aus reißfestem, witterungsbeständigem Material.

Anhängernetz im Detail
- Maße B x T: ca. 3 x 4 m
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Kunststoff (PP), Gummi
- Farbe: Grün

Abdecknetz für Anhänger
- Maschenweite B x T: ca. 4,5 x 4,5 cm
- Haken H x B: ca. 4,5 x 2,5 cm
- Netzkordelstärke: ca. 4 mm
- Randverstärkung: ca. 6 mm

Transportnetz zur Ladungssicherung
- Zur Sicherung von Ladungsgut auf PKW-Anhängern
- Praktische Eckmarkierungen zur schnellen Anbringung
- Spannseil und Randverstärkung für optimalen Halt
- Inklusive 12 Expanderhaken zur zusätzlichen Befestigung
- Festes Material zur sicheren Fixierung von schwerer Ladung
- Aus witterungsbeständigem, reißfestem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Ladungssicherungsnetz
- 12x Haken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz | Orange
Gewicht:
2.44 kg
Höhe:
0.6 cm
Länge:
400 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Gepäckspanner, gepäcknetz 3x4m, gepäckspanner, gepäckspanner 4m, anhängernetz, relaxdays anhängernetz, abdecknetz, anhänger sicherungsnetz, anhänger spannnetz, anhänger zubehör, anhänger-abdecknetz, autoanhänger netz, autohängernetz, containernetz, hängernetz, ladungssicherung, ladungssicherungsnetz, lkw netz, netz, pkw anhänger netz, sicherungsnetz, spannnetz, transportnetz, anhaengernetz, abdecknetz anhänger, abdecknetz für anhänger, abdecknetz für freigehege, abdeckplane anhänger, anhänger ladungssicherung netz, anhänger ladungssicherungsnetz, anhänger netz 3 x 4 m, anhängernetz 3x4, anhängernetz 3x4m, anhängernetz eckmarkierung, anhängernetz groß, anhängernetz mit gummizug, anhängernetz mit haken, anhängerplanen & anhängernetze, gepäcknetz anhänger, ladungssicherung anhänger, ladungssicherung für anhänger, ladungssicherung netz, ladungssicherungsnetz pkw, ladungssicherungsnetz transporter, netz 3x4m, netz anhaenger, netz anhänger, netz anhänger 3x4m, netz für anhänger, netz für anhänger 3x4m, netz für ladungssicherung, netz hänger, netz ladungssicherung anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.