Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Relaxdays Cocktailschalen, 6er Set, aus Kunststoff, bruchsicher, BPA-frei, Mehrweg Martini Gläser, 400 ml, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044225_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044225_0
EAN/GTIN:
     4052025442255
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Mit diesen Cocktailschalen ist für Deine nächste Feier vorgesorgt! Das bruchsichere Gläser-Set ist ideal für eine stressfreie Party, da Du Dir keine Sorgen um Glasscherben machen musst. Ob Martini-Schlürfen wie ein bekannter Geheimagent oder einen Cosmopolitan genießen wie die Freundinnen aus der Großstadt, die hochwertigen Kunststoffgläser eignen sich für verschiedene Cocktails und Anlässe. Dank der stabilen Fertigung aus Kunststoff lassen sich die Martini-Gläser problemlos wiederverwenden.

Martini-Gläser 6er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 15,5 x 12,5 cm
- Volumen: je ca. 400 ml
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: PS Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Transparent

Moderne Cocktailschalen aus Kunststoff
- Großes 6er Set für Geburtstag, Silvester, JGA uvm.
- Cocktails wie Martini, Cosmopolitan & Co. stilvoll genießen
- Hochwertige Kunststoffgläser in transparentem Design
- Stabil und bruchfest - Sichere Alternative zu Glas
- Zum Wiederverwenden in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 6x Cocktailglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailgläser 400ml, aperitifglas, cocktailschalen, relaxdays cocktailschalen, ..., bar gläser set, champagnerglas, champagnerkelche, champagnerschale, cocktail glass, cocktail glass set, cocktailgläser, cocktailgläser set, cocktailschalen set, cosmopolitan gläser, coupe glas, daiquiri gläser, espresso martini gläser, gläser, gläserset, kunststoffglas, margarita gläser, martini gläser, martini glass, martinigläser set, martinikelch, martinischalen, partygläser, plastik cocktailgläser, plastik gläser, plastikglas, schaumweinschale, sektschalen, champagnerschale kunststoff, cocktail gläser 6er set, cocktail gläser kunststoff, cocktailglas plastik, cocktailgläser 6er set, cocktailgläser aus kunststoff, cocktailgläser kunststoff, cocktailgläser mit stiel, cocktailgläser plastik, cocktailgläser plastik mehrweg, coktailgläser- set plastik, gläser martini, magaritagläser 6, martini gläser 6er set, martini gläser kunststoff, martini gläser original, martini gläser plastik, sektschalen 6er set, sektschalen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.