Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff, 6er Set, bruchfest & BPA-frei, 150 ml, Mehrweg Weißweingläser, Camping Weinkelche, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044218_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044218_0
EAN/GTIN:
     4052025442187
Suchbegriffe:
Einweg-Weinglas
Einwegweinglas
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Mit diesen Weingläsern ist für Deine nächste Feier vorgesorgt! Die bruchsicheren Kelchgläser sind ideal für eine stressfreie Party, da Du Dir keine Sorgen um Glasscherben machen musst. Ob bei der nächsten Geburtstagsfeier, einem gemütlichen Dinner mit Freunden oder einem romantischen Picknick – die hochwertigen Weißweingläser eignen sich für verschiedene Anlässe. Dank der stabilen Fertigung aus Kunststoff lassen sich die Partygläser problemlos wiederverwenden.

Weingläser Kunststoff 6er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 13,5 x 7 cm
- Volumen: je ca. 150 ml
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Weiß

Weiße Weinkelche aus Kunststoff
- Weißweine und leichte Rotweine stilvoll genießen
- Ideal für Geburtstage, Jubiläen u. a. Feierlichkeiten
- Auch für unterwegs beim Camping oder Picknick
- Hochwertige Kunststoffgläser in weißem Design
- Stabil und bruchfest - Sichere Alternative zu Glas
- Gläserset einfach in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 6x Mehrweg-Weinglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Bordeauxglas, Bordeauxkelch, Rotwein-Glas, Rotwein-Kelch, Rotweinglas, Rotweinkelch, Weinglas, Weingläser, Weißwein-Glas, Weißwein-Kelch, Weißweinglas, Weißweinkelch, weinglas 150ml, einweg weinglas, weingläser kunststoff, relaxdays weingläser kunststoff, aperitifgläser, camping gläser, camping weinglas, gläser, gläser set, glasses, hartplastik gläser, kelchgläser, kunststoff weingläser, kunststoffgläser, mehrweg gläser, mehrweg weingläser, outdoor gläser, partygläser, plastik kelch, plastik weinglas, plastikgläser, pool gläser, pool weingläser, red wine glasses, rotweinglas set, rotweingläser, rotweingläser set, rotweinkelch, stielgläser, weinglas set, weingläser, weingläser set, weinkelch, weißweinglas, weißweinglas set, weißweingläser set, weißweinkelch, white wine glasses, wine glass, plastikweinglässer, plastikweinglass, partygläßer, kunstoff weingläser, bruchsicher weingläser, bruchsichere weingläser, camping weingläser bruchfest, camping weingläser kunststoff, campinggläserset bruchfest, glas weiß, gläser aus kunststoff, gläser plastik, gläser plastik mehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.