Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Relaxdays Badewannenkissen, weiches Badepolster, stützt Kopf & Nacken, HxBxT: 9 x 38 x 36 cm, 6 Saugnäpfe für Halt, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044164_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044164_0
EAN/GTIN:
     4052025441647
Suchbegriffe:
Badewannen Kissen
Badewannen Liegekissen
Badewannenkissen
Badewannenkopfstütze
Ob nach einem stressigen Arbeitstag oder einfach so, es gibt kaum etwas Schöneres als sich eine Wellness-Auszeit in der Badewanne zu gönnen. Mit dem Wannenkissen wird Deine Badezeit noch angenehmer. Die weiche Polsterung des Badekissens stützt Deinen Kopf und entlastet gleichzeitig Deinen Nacken- und Schulterbereich. Die 6 festangebrachten Saugnäpfe sorgen dabei für sicheren halt an der Badewannenwand. Hänge das Badewannenkissen aus Polyester-Mesh nach der Benutzung am Haken zum Trocknen auf.

Badewannennackenkissen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 38 x 36 cm
- Haken H: ca. 6,5 cm
- Gewicht: ca. 410 g
- Material: Polyester, PVC
- Farbe: Weiß

Badewannenkissen für mehr Entspannung
- Für angenehmes Liegen in der Badewanne
- Weiche Polsterung stützt Kopf & Nacken
- 6 Saugnäpfe sorgen für einen sicheren Halt
- Praktische Größe passt in jede Badewanne
- Badkissen zum Trocknen einfach aufhängen
- Mit Aufhänghaken

Lieferumfang
- 1x Badekissen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
36 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopfpolster Badewanne, Nackenkissen Badewanne, Nackenpolster, Sicherheitseinlage Nackenkissen, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, kopfpolster badewanne, Relaxdays Badewannenkissen, badekissen, badekopfkissen, badenackenkissen, badepolster, badewanne kissen, badewannenkissen, badewannen kopfkissen, badewannen kopfstütze, badewannen nackenkissen, badewannen polster, badewannen zubehör, badewannenpolster, badkissen, badwannen kissen, bath pillow, bathcushion, bathtub pillow, bathtub pillows, wannenkissen, badewannekissen, badewannenkisse, badewannen kisssen, ..., bad kissen fuer badewanne, badekissen für badewanne, badepolster für badewanne, badewanne gadget, badewanne kissen polster, badewanne kopfstütze, badewanne nackenkissen, badewanne zubehör, badewanne zubehör wellness, badewannen kissen kopf, badewannen kissen polster, badewannen zubehör wellness, badewannenkissen groß, badewannenkissen nacken, badewannenkissen saugnäpfe, bath pillow for tub, kissen badewanne, kissen badewanne nacken, kissen für badewanne, kissen für die badewanne, kopfstütze badewanne, kopfteil badewanne, nackenkissen badewanne, nackenkissen für badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.