Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Relaxdays Vorratsgläser mit Bambusdeckel, 3er Set, runde Vorratsdosen aus Glas, 1500 ml, luftdicht, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043237_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043237_0
EAN/GTIN:
     4052025432379
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Mit den praktischen Glasdosen im 3er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen – die Lebensmittelgläser sind vielseitig verwendbar. Die Müslibehälter bestehen aus Glas und einem Bambusdeckel mit Silikonring, der die Vorratsbehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchenaufbewahrungsbehälter zudem ein echter Hingucker.

Vorratsgläser mit Deckel im Detail
- Maße H x D: ca. 18 x 12 cm
- Volumen: ca. 1500 ml
- Gewicht: je ca. 400 g
- Material: Borosilikatglas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Aufbewahrungsgläser für die Küche
- Im praktischen 3er Set für diverse Lebensmittel
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Bambusdeckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Elegantes Design mit natürlich gemasertem Deckel
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 3x Vorratsglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, vorrats glas, universal-vorratsdosen glas, vorratsgläser mit deckel, relaxdays vorratsgläser mit deckel, ..., aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsglas, cornflakes aufbewahrungsglas, glas aufbewahrung, glas aufbewahrungsbehälter, glas aufbewahrungsdose, glas behältnis, glas vorratsdose, glasbehälter, glasdose, glass container, glass jar, glass storage container, glass storage jar, haferflocken dose, haferflocken glas, kitchen jar, küchenaufbewahrungen, küchenaufbewahrungsbehälter, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittel aufbewahrungsbehälter, lebensmittel aufbewahrungsbox, lebensmittelaufbewahrung, lebensmittelgläser, mehl aufbewahrung, mehl aufbewahrungsbehälter, mehl aufbewahrungsbox, mehlbehälter, müsli aufbewahrung, müsli aufbewahrungsbehälter, müsli behälter, müsliglas, nudel aufbewahrung, nudel aufbewahrungsbehälter, nudel aufbewahrungsbox, nudel glasbehälter, nudelbehälter, nudeldose, nudelglas, pasta aufbewahrung, pasta behälter, pasta container, pasta dose, pastaglas, reisglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.