Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Relaxdays Möbelgleiter, 136er Pack, Filz, EVA, Möbelpads selbstklebend, Filzgleiter & Antirutsch-Pads mit Box, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043095_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043095_709
EAN/GTIN:
     4052025981266
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
Die Möbelgleiter aus Filz und EVA sind vielseitige und bodenschonende Hilfsmittel im Alltag. Während die Antirutsch-Noppen dafür sorgen, dass Deine Möbel rutschfest am gewünschten Platz stehen bleiben, ermöglichen die Filzaufkleber ein leichteres Verschieben von Tischen, Stühlen und Co. ohne Kratzer in empfindlichen Fußböden zu hinterlassen. Die Bodenschoner in verschiedenen Formen und Größen sind selbstklebend und lassen sich ganz einfach auf der Unterseite von Möbeln anbringen.

Möbelgleiter im Detail
- Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 16 x 10 x 3,5 cm / ca. 80 g
- Dicke der Pads: ca. 3 mm
- Material: Filz, EVA
- Verschiedene Farben

Klebefilz in 4 Größen
- Länglich B x T: ca. 6,5 x 1,3 cm
- Quadratisch B x T: ca. 2,5 x 2,5 cm
- Rund D: ca. 2 / 3 cm

Antirutsch-Pads in 3 Größen
- Quadratisch B x T: ca. 1,5 x 1,5 cm / 2,5 x 2,5 cm
- Rund D: ca. 3,2 cm

Selbstklebende Möbelschoner aus Filz und EVA
- Klebepads für Stühle, Tische, Sessel u.a. Möbelstücke
- Schützen empfindliche Fußböden vor Kratzern und Schrammen
- Ideal bei glatten Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Vinyl
- Möbeluntersetzer einfach abziehen und aufkleben - Starker Halt
- Dank Antirutsch-Aufklebern verschieben sich Möbel nicht
- Filzschutz auch unter Vasen, Schalen u.a. Deko anwendbar

Lieferumfang
- 2x Box
- 16x Filzgleiter länglich
- 16x Filzgleiter quadratisch
- 8x Filzgleiter rund 3 cm
- 24x Filzgleiter rund 2 cm
- 16x EVA-Pad rund
- 24x EVA-Pad quadratisch 2,5 cm
- 32x EVA-Pad quadratisch 1,5 cm
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Papier, Antirutschpunkte, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter schwarz, filzgleiter, filzgleiter grau, relaxdays Möbelgleiter, ..., anti rutsch gummi, anti rutsch noppen, anti slip furniture pads, anti slip pads, antirutsch aufkleber, antirutsch klebepads, antirutsch kleber, antirutsch pads, anti-rutsch-stopper, antislip, bodengleiter, bodenschoner, bodenschützer, chair floor protectors, chair leg floor protectors, couch stopper, eva gleiter, eva pads, felt furniture pads, felt pads, filz aufkleber, filz möbel bodenschutz, filz möbelgleiter, filzfüße, filzgleiter set, filzklebepunkte, filzkleber, filzpads, filzschutz, filzstopper, flies klebepads, floor protector pads, furniture felt pads, gleitpads, gummi antirutsch pads, gummi aufkleber, gummi klebepads, gummi pads, gummi rutschstopper, gummi stopper, gummigleiter, gummischoner, klebefilz, klebepads, möbel antirutsch pads, möbel filz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.