Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Relaxdays Folienschneider Küche, Folientrenner für Alu- & Frischhaltefolie, Folienspender Schublade & Wand, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043086_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043086_0
EAN/GTIN:
     4052025430863
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Folienspender
Aluminiumfolien-Abroller

Dieser praktische Folientrenner ist der ideale Küchenhelfer und überzeugt durch seine einfache Handhabung. Lege Alu- oder Frischhaltefolie in den Schneidabroller ein, ziehe die gewünschte Länge heraus und bewege den Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Die Rollenbreite ist variabel einstellbar. Die Anbringung des Foliencutters gelingt ohne Bohren: Dank der 4 Saugnäpfe hält er an allen glatten Oberflächen.

Folienschneider im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 38,5 x 9 cm
- Max. Rollenmaße B x D: ca. 31,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: PP-Kunststoff, Edelstahl, Stahl
- Farbe: Grau, Weiß

Praktischer Frischhaltefolienspender
- Passend für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Saugnäpfe halten an allen glatten Oberflächen
- Sichtfenster garantiert einen schnellen Überblick
- Einfach und bequem nachfüllbar dank Klappdeckel
- Für verschiedene Rollenbreiten - Variabel einstellbar
- Ideal für die Wand, Schublade, Arbeitsplatte uvm.

Lieferumfang
- 1x Folienabreißer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Transparent
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
9 cm
Breite:
38.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Abrollgerät, Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, folienschneider, relaxdays folienschneider, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, backpapier spender, foil cutter, foil dispenser, foilen abreisser, folien organizer, folienabroller, folienaufbewahrung, folienhalter, folienrollenhalter, folienspender, folientrenner, folientrenngerät, food wrap dispenser, frischhaltefolienabroller, frischhaltefolienhalter, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, kitchen gadgets, kitchen wrap dispenser, kitchen wrap organizer, küchen gadgets, küchenzubehör, plastic wrap cutter, plastic wrap dispenser, plastikfolienspender, schneidabroller, schubladen folienspender, wandrollenhalter, wrap cutter, wrap dispenser, wrap dock, wrap organizer, abroller alufolie und frischhaltefolie, abroller frischhaltefolie, abroller, alufolie oder frischhaltefolie, alufolie aufbewahrung, alufolie frischhaltefolie halter, alufolie schneider, alufolienspender schublade, alufolienspender wand, aufbewahrung alufolie frischhaltefolie, aufbewahrungsbox für frischhaltefolie, backpapier organizer schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.