Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Metallgeflecht, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042705_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042705_0
EAN/GTIN:
     4052025427054
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Halte Deine Arbeitsfläche mit diesem Schreibtischorganizer aus pflegeleichtem Bambus und Metallgeflecht ordentlich. Ob Textmarker, Kugelschreiber oder Bleistift, der Arbeitsplatz wirkt schnell durcheinander und unorganisiert, wenn Stifte keinen festen Platz haben. In dieser praktischen Stiftebox können Schreibutensilien fortan griffbereit in zwei Fächern aufbewahrt werden. Auch im Bad sorgt der platzsparende Kosmetikhalter für Übersichtlichkeit von Make-up Utensilien und Kosmetikartikeln.

Stifteköcher im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 19 x 10 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 10 x 8,5 x 9 cm

- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Natur, Weiß

Stifte-Organizer mit 2 Fächern
- Vielseitige Utensilienbox im Materialmix mit Stauraum
- Ideal zur Aufbewahrung von Buntstiften, Kugelschreibern uvm.
- Im Bad oder auf dem Schminktisch als Make-up Organizer
- Mehr Ordnung auf dem Schreibtisch für effizientes Arbeiten
- Aus Bambus und weißem Metallgewebe in Mesh-Design

Lieferumfang
- 1x Stifthalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
10 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, bürotisch weiß 160x80, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer holz, stiftehalter, Relaxdays stiftehalter, bambus organizer, büro organizer, büro stiftehalter, holzstiftehalter, homeoffice organizer, kugelschreiber halter, make up organizer, pen holder, pinselhalter, pinselorganizer, schminktisch organizer, schreibtisch aufbewahrung, schreibtisch stiftehalter, schreibtischorganisator, schreibtischorganizer, schul organizer, stift organizer, stiftablage, stiftaufbewahrung, stiftbehälter, stifte halterung, stifte organizer, stifteaufbewahrung, stiftebecher, stiftebehälter, stiftebox, stifteköcher, stiftekorb, stifteständer, stifthalter, stiftköcher, tisch organizer, utensilienbox, utensilienhalter, schreibttischorganizer, stifteaufbewarung, aufbewahrung für stifte, aufbewahrung stifte, becher für stifte, becher stifte, büro organizer schreibtisch, große stiftebox, kinder schreibtisch organizer, organizer bambus, organizer schreibtisch kinder, schreibtisch organizer bambus, schreibtisch organizer kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.