Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Relaxdays Doppelwandige Gläser Bär, 3er Set, je 300 ml, Isolierglas Teddy, Borosilikatglas, Thermogläser, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042280_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042280_0
EAN/GTIN:
     4052025422806
Suchbegriffe:
Tee-Becher
Tee-Glas
Teebecher
Teeglas
Mit diesen niedlichen Thermo-Trinkgläsern mit Bärengesicht kannst Du sowohl Heiß- als auch Kaltgetränke wunderbar genießen. Das doppelwandige Design der Isoliergläser sorgt nicht nur dafür, dass heiße Getränke länger warm und kalte Getränke länger kühl bleiben. Durch die gleichmäßig temperierte Außenwand musst Du außerdem keine Angst vor Verbrennungen an den Fingern oder Kondenswasser-Rändern auf dem Esstisch haben. Der optische Schwebeeffekt verleiht den Bärchengläsern das gewisse Etwas.

Hinweis: Die kleine Blase im äußeren Boden der Gläser entsteht durch den manuellen Blasprozess und ist kein Fehler. Bitte sei vorsichtig bei der Verwendung von Eis oder Metallutensilien im Glas, da dies zu Schäden führen kann.

Doppelwandgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 9 x 9 cm
- Volumen: ca. 300 ml
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Borosilikatglas
- Farbe: Transparent, Schwarz

Niedliche Teddy-Gläser für Heiß- und Kaltgetränke
- Vielseitig nutzbar als Latte Macchiato Gläser, Teetassen uvm.
- Mit süßem Gesicht eines drolligen Braunbären
- Wirkt, als würde Dein Getränk im Doppelglas schweben
- Durch Doppelwand-Design behalten Getränke länger ihre Temperatur
- Keine Gefahr von Verbrennungen an den Fingern bei heißen Getränken
- Bei kalten Getränken bildet sich kein störendes Kondenswasser am Glas
- Aus robustem, spülmaschinenfestem Borosilikatglas gefertigt

Lieferumfang
- 3x Bärenglas
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermogläser, teeglas 0,3l, tee becher, doppelwandige Gläser, relaxdays doppelwandige gläser, ..., bär becher, bär glas, bärchen glas, bärchen tasse, bären tasse, bärenglas, bärtasse, bear coffee mug, bear cup, bear glass cup, bear mug, cappuccino becher, cappuccino gläser, cappuccino tassen, coffee glass, doppelglas, doppelwandgläser, eisbär tasse, glas, glas kaffeetassen, glasbecher, gläser, glass cup, glass mug, glastasse, isolierglas, kaffee gläser, kindergläser, latte gläser, latte macchiato gläser, latte macchiato gläser set, tea cups, teddy glas, teddy isolierglas, teeglas, thermo glas tasse, thermo kaffeegläser, thermo teegläser, thermo trinkglas, thermogläser, tier tasse, trinkglas, capuccino-tassen, latte machiato gläser, bär tasse doppelwandig, bär tasse glas, bear cup glass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.