Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Relaxdays Rankgitter 2er Set, HxB: 179 x 52 cm, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Metall, Rankspalier zum Stecken, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041760_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041760_0
EAN/GTIN:
     4052025417604
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Rosengitter im 2er Set gibt nicht nur Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern trägt mit seinem verzierten Rundbogen auch zu einer dekorativen Gartengestaltung bei. Rankpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem Blumenspalier aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Entscheide selbst, ob Du die Elemente einzeln oder gemeinsam aufstellen möchtest. Die Gitter werden einfach in den Boden gesteckt und können über die Scharniere leicht miteinander verbunden werden.

Rankgitter im Detail
- Maße pro Element H x B x T: ca. 179 x 52 x 2 cm
- Gesamtbreite zusammengesteckt: ca. 103 cm
- Höhe Beine: ca. 28 cm
- Gewicht pro Gitter: ca. 2,2 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Braun

Braune Gitterspaliere aus Metall
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Dekorativer Hingucker mit floral verziertem Rundbogen
- Einfach ins Beet stecken oder als Sichtschutz aufstellen
- Elemente einzeln nutzen oder miteinander verbinden

Lieferumfang
- 2x Metallspalier in Einzelteilen 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
4.42 kg
Höhe:
179 cm
Länge:
2 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, rankgitter, relaxdays rankgitter, .., blumengitter, blumenrankgitter, blumenspalier, clematisrankhilfe, garden trellis, gartenspalier, kletterhilfe, metallrankgitter, metallrankhilfe, metallspalier, pflanzenrankhilfe, pflanzengitter, pflanzenspalier, pflanzgitter, rankengitter, rankenhilfe, rankgerüst, rankgestell, rankhilfe, rankspalier, rankzaun, rosenrankgitter, rosenrankhilfe, rosengitter, rosenkletterhilfe, rosenspalier, sichtschutzgitter, spalier, trellis, zierspalier, blumen rankgitter metall, blumengitter metall, blumengitter rankhilfe, freistehende rankhilfe, garten spalier metall, gitter für kletterpflanzen, gitter für pflanzen, gitterspalier metall, kletterhilfe für pflanzen, kletterhilfe rosen, pflanzengitter metall, pflanzgitter metall, pflanzgitter rankhilfe, ranghilfe rosen, rankengitter für kletterpflanzen, rankengitter metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.