Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Relaxdays Bauchweggürtel Hula Hoop, 110cm, Neopren, Fitnessgürtel Damen, mit Klettverschluss, Bauchgürtel, schwarz/pink
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041726_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041726_59
EAN/GTIN:
     4052025983284
Suchbegriffe:
Bauchweggürtel
bauchweggürtel
Der Neoprengürtel ist die ideale Unterstützung beim Hula Hoop Training, um Schmerzen und blaue Flecke durch den Reifen zu vermeiden. Durch sein elastisches Material und den Klettverschluss kann der Hula Hoop Gurt der eigenen Körperform und dem Bauchumfang individuell angepasst werden, was für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Der Bauch-Schwitzgürtel unterstützt eine gute Körperhaltung, trägt zu einer besseren Fettverbrennung bei und kann auch beim Fitness oder Joggen getragen werden.

Bauchweggürtel im Detail
- Größe M H x B: ca. 25 x 90 cm / ca. 190 g
- Größe L H x B: ca. 25 x 110 cm / ca. 210 g
- Dicke: ca. 4 mm
- Breite Klettverschluss: ca. 5 cm
- Material: Neopren
- Farbe: Schwarz, Pink

Gürtel für Hula Hoop
- Aus 100% Neopren für ein angenehmes Tragegefühl
- Verringert Schmerzen und Blutergüsse beim Hula Hoop Training
- Kann dank Klettverschluss ideal dem eigenen Körper angepasst werden
- Wirkt wärmespeichernd, verbessert Fettverbrennung und stärkt Körperhaltung
- Auch für Fitness, Gymnastik, Joggen u.a. Sportarten geeignet
- Kann per Handwäsche unkompliziert gereinigt werden

Lieferumfang
- 1x Fitness-Bauchgürtel in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Pink
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays bauchweggürtel, ..., abnehmgürtel, abnehm gürtel, abnehm-gürtel, bauchfettgürtel, bauchfett gürtel, bauchfett-gürtel, bauchgürtel, bauch gürtel, bauch-gürtel, bauchschwitzgürtel, bauch schwitzgürtel, bauchschwitz gürtel, bauch-schwitzgürtel, bauchschwitz-gürtel, bauch schwitz gürtel, bauch-schwitz-gürtel, bauchtrimmer, bauch trimmer, bauch-trimmer, bauch weggürtel, bauchweg gürtel, bauch-weggürtel, bauchweg-gürtel, bauch weg gürtel, bauch-weg-gürtel, bellytrainer, belly trainer, belly-trainer, bellytrainers, belly trainers, belly-trainers, fatburnerbelt, fatburner belt, fatburner-belt, fatburnerbelts, fatburner belts, fatburner-belts, fettweggürtel, fettverbrenner gürtel, fettverbrenner-gürtel, fettweg gürtel, fettweg-gürtel, fitnessbauchgürtel, fitness bauchgürtel, fitnessbauch gürtel, fitness-bauchgürtel, fitnessbauch-gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.