Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB je 45 x 48 cm, 6 Zaunelemente, Garten Beeteinfassung zum Stecken, Metall, Spitzen-Form, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041698_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041698_0
EAN/GTIN:
     4052025416980
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit dieser dekorativen Beeteinfassung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten mit dem niedrigen Zierzaun. Dazu werden die 6 Zaunelemente mit den Erdspießen einfach in den Boden gesteckt. Die Beetbegrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Mit der dezenten Optik mit kleinen Spitzen wird der Steckzaun dabei sicher zum Hingucker in Deinem Garten.


Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 45 x 48 x 1 cm
- Gesamtlänge: ca. 281,5 cm
- Sichthöhe: ca. 30 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 0,7 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

6-teilige Beeteinfassung zum Stecken
- Zierzaun für klare Abgrenzungen im Garten
- Ideale Höhe für Beete, Rabatten u. a. Grünflächen
- Dekoratives Design mit Spitzen als Hingucker
- Set aus 6 Zaunelementen einfach individuell arrangieren
- Zaun an den Erdspießen bequem in den Boden stecken

Lieferumfang

- 6x Zaunelement
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
1 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, Beetzaun, Relaxdays Beetzaun, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandung, beetzaun, blumenbeetumrandung, blumenbeetzaun, blumenzaun, deko gartenzaun, dekozaun, garten steckzaun, gartenabgrenzungen, gartenbeet einfassung, gartenbeet umrandung, gartentrennung, gartenzaun, gartenzaun komplettset, gartenzaun stecksystem, gartenzaunelemente, metall gartenzaun, metall steckzaun, metallzaun, mini gartenzaun, pflanzen umrandung, rabattenzaun, rasen umrandung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaun stecksystem, zaunelemente, zaunfelder, zierzaun, abgrenzung beet, abgrenzung garten, beeteinfassung 30cm hoch, beeteinfassung 40cm hoch, beeteinfassung metall, beeteinfassung metall 30 cm hoch, beeteinfassung metall 40 cm hoch, beeteinfassung zum stecken, beetumrandungen 30cm hoch, beetumrandungen 40cm hoch, beetzaun 30 cm hoch, beetzaun 40 cm hoch, beetzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.