Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Relaxdays Teelichthalter Set, 4 Votivgläser mit Teelichtern, Herz Design, Tischdeko Wohnzimmer & Esstisch, beige/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041572_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041572_0
EAN/GTIN:
     4052025415723
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Teelichthalter
Mit dem Dekokerzenset zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Der längliche Kerzenständer eignet sich hervorragend als Tischdekoration für lange Esstafeln, macht aber auch der Fensterbank, einem Beistelltisch oder einer Kommode eine gute Figur. Das warme, flackernde Kerzenlicht schafft überall stimmungsvolles Ambiente. Die Holzoptik verleiht der Kerzendeko einen heimeligen Flair, während die Schleifen- und Herzverzierungen für einen romantischen Touch sorgen.

Teelichthalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 29,5 x 8 cm
- Maße Kerzenglas H x D: ca. 4,5 x 6 cm
- Gesamtgewicht: ca. 550 g
- Material: MDF, Glas
- Farbe: Beige, Weiß

Teelichthalterset als stilvolle Wohndeko
- Set mit Kerzenständer, Gläsern und Teelichtern
- Romantisches Flair mit kleinen Herzen und Schleifen
- Ideal als stilvolle Tischdeko in Wohn- und Esszimmer
- Auch als Hingucker auf Fensterbänken oder Sideboards
- Für gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause

Lieferumfang
- 1x Teelichthalterung
- 4x Votivglas
- 4x Teelicht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
8 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: esstisch weiß, esstisch, teelichthalter, relaxdays teelichthalter, candleholder, candle holder, candle-holder, candleholders, candle holders, candle-holders, dekoartikel, deko artikel, deko-artikel, dekokerze, deko kerze, deko-kerze, dekokerzen, deko kerzen, deko-kerzen, dekokerzenset, deko kerzenset, dekokerzen set, deko-kerzenset, dekokerzen-set, deko kerzen set, deko-kerzen-set, dekokerzensets, deko kerzensets, dekokerzen sets, deko-kerzensets, dekokerzen-sets, deko kerzen sets, deko-kerzen-sets, esstischdeko, esstisch deko, esstisch-deko, esstischdekos, esstisch dekos, esstisch-dekos, esstischdekoration, esstisch dekoration, esstisch-dekoration, esstischdekorationen, esstisch dekorationen, esstisch-dekorationen, esszimmerdeko, esszimmer deko, esszimmer-deko, esszimmerdekos, esszimmer dekos, esszimmer-dekos, esszimmerdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.