Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, rechteckiges Segeltuch, Spannseile, Garten & Balkon, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041501_1346
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041501_1346
EAN/GTIN:
     4052025984021
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel grün
sonnensegel pvc
relaxdays sonnensegel
Das rechteckige Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das grüne Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Das Sonnensegel bei Gewitter, Sturm und im Winter abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail

- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 60 %
- UV-Schutz: 30+
- Farbe: Grün

Balkonsegel in 9 Größen
- (A) Größe BxT: ca. 2 x 3 m, ca. 1,1 kg
- (B) Größe BxT: ca. 2 x 4 m, ca. 1,4 kg
- (C) Größe BxT: ca. 3 x 4 m, ca. 2 kg
- (D) Größe BxT: ca. 4 x 6 m, ca. 3,9 kg
- (E) Größe BxT: ca. 2,5 x 3,5 m, ca. 1,5 kg
- (F) Größe BxT: ca. 3,5 x 4,5 m, ca. 2,5 kg
- (G) Größe BxT: ca. 4,5 x 5,5 m, ca. 3,9 kg
- (H) Größe BxT: ca. 5 x 6 m, ca. 4,7 kg
- (I) Größe BxT: ca. 5 x 7 m, ca. 5,5 kg

Segeltuch mit Ösen
- (A, E) Ösen pro kurze/lange Seite: 1/1
- (B, C, F) Ösen pro kurze/lange Seite: 1/2
- (D, G, I) Ösen pro Kurze/lange Seite: 2/3

- (H) Ösen pro kurze/lange Seite: 3/3

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
5.47 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
700 cm
Breite:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: sonnensegel, balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, gartensegel, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, pool sonnensegel, regensegel, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspannsonnensegel, senkrechtsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel tuch, sonnentuch, sonnesegel, strandsegel, sun shade, terassensegel, terrassen sonnenschutz, terrassen sonnensegel, terrassen überdachung, veranda segel, veranda überdachung, wetterschutz, wetterschutz segel, windschutz segel, windsegel, wintergarten beschattung, wintergarten sonnensegel, schaduwdoek, sonennsegel, sonensegel, sonnensege, sonnensegek, sonnensegeö, sonnensegrl, soonensegel, spnnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.