Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Relaxdays Pflanzenhut, 10er Set, Schneckenschutz, Frostschutz, HxBxT: 22 x 19 x 19 cm, Pflanzenschutzhauben PVC, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041429_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041429_0
EAN/GTIN:
     4052025414290
Suchbegriffe:
Frühbeettunnel
Pflanzenhut
Tomatenhaube
Wachstumsfolie
Mit den Pflanzenhauben überstehen Deine Jungpflanzen das wechselhafte Frühjahr sicher. Das in den Anzuchthauben aus PVC entstehende Mikroklima fördert das Pflanzenwachstum von Gemüsepflanzen und Salaten. Zudem sind die Pflanzhütchen die idealen Helfer, um Jungpflanzen vor starker Sonneneinstrahlung, Hagel, Frost und hungrigen Fressfeinden zu schützen. Die Handhabung ist denkbar einfach: Stülpe die Salathütchen einfach über die Setzlinge und beschwere die breiten Ränder mit Erde.

Pflanzenhut 10er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 19 x 19 cm
- Belüftungsloch D: ca. 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Kunststoff (PVC)
- Farbe: Grün

Hütchen für Pflanzen
- Ideal für empfindliche Jungpflanzen im Frühjahr
- Aus PVC für wachstumsförderndes Treibhausklima
- Schutz vor Sonnenstrahlung, Regen und Frost
- Chemiefreier Pflanzenschutz gegen Schnecken
- Loch ermöglicht Endringen von Frischluft und Regen
- Breiter Rand zum Fixieren oder Beschweren mit Erde
- Simple Anwendung: Einfach über Pflanzen stülpen

Lieferumfang
- 10x Pflanzhut
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: tomatenhaube, pflanzenhut, relaxdays pflanzenhut, anzuchtglocke, anzuchthauben, gemüse schutzhaube, gemüsehauben, gurkenhaube, pflanzabdeckungen, pflanzen abdeckhaube, pflanzen haube, pflanzen zubehör, pflanzenabdeckung, pflanzenglocke, pflanzenhütchen, pflanzenschutz, pflanzenschutz hut, pflanzenschutz hütchen, pflanzenschutzglocke, pflanzenschutzhauben, pflanzglocke, pflanzhauben, pflanzhut, pflanzhütchen, pflanzschutzhaube, salat abdeckung, salathauben, salathut, salathütchen, salatschutz, schneckenabwehr, schneckenhütchen, schneckenschutz, abdeckhaube pflanzen, abdeckhauben für pflanzen, abdeckhütchen für pflanzen, abdeckung für pflanzen, frosthauben für pflanzen, frostschutz pflanzen, frostschutzhauben für pflanzen, hütchen für pflanzen, kälteschutz für pflanzen, pflanzen frostschutz, pflanzen frostschutzhaube, pflanzen schneckenschutz, pflanzenhaube frostschutz, pflanzenhut frostschutz, pflanzenhut groß, pflanzenschutz frost, pflanzenschutz schnecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.