Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Relaxdays Bindedraht, 2er Set, 1mm Ø, 50m Länge, verzinkt, dünn, Gartenarbeit & Basteln, rostfreier Draht, Stahl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041423_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041423_0
EAN/GTIN:
     4052025414238
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Gestalte Deinen Garten und Deine Wohnaccessoires ganz nach Deinem Geschmack mithilfe des flexiblen Basteldrahts. Der feine, silberne Draht im 2er Set ist korrosionsbeständig und individuell kürzbar. Im Außenbereich dient der verzinkte Befestigungsdraht als Kletterhilfe für rankende Pflanzen oder zum Fixieren des Staketen- oder Maschendrahtzauns. Im Innenbereich gestaltest Du mit dem biegsamen Pflanzendraht ansprechende Blumendeko oder setzt Bastelprojekte um.

Bindedraht Set im Detail
- Länge: je ca. 50 m
- Durchmesser: je ca. 1 mm
- Gewicht: je ca. 300 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Dünner Draht für Garten und Heim
- 2 Rollen 1mm dünner Bindedraht aus verzinktem Stahl
- Vielseitiger, biegsamer Basteldraht ohne Ummantelung
- Als Spanndraht für den Zaun und für rankende Reben
- Als Blumendraht für Blumenstrauß, Gestecke, Kränze uvm.
- Als Laternendraht für den Lampion und andere Bastelprojekte

Lieferumfang
- 2x Gartendraht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.625 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
5000 cm
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Allzweckdraht, Bindedraht, Blumenbindedraht, Blumendraht, Wickeldraht, basteldraht silber, basteldraht, bindedraht 50m, Relaxdays Bindedraht, , befestigungsdraht, bindedraht, blumenbindedraht, blumendraht, draht, eisendraht, floristendraht, garten draht, laternen draht, pflanzendraht, rankdraht, rebendraht, rosendraht, spanndraht, stahldraht, steckdraht, wickeldraht, winzerdraht, wire, zaun spanndraht, zaundraht, drat, drath, 1mm draht, basteldraht 1mm, basteldraht dünn, basteldraht laterne, bindedraht 1mm, bindedraht dünn, bindedraht garten, bindedraht pflanzen, bindedraht silber, bindedraht verzinkt, blumendraht silber, bügel laterne, deko draht, draht 1mm, draht adventskranz, draht basteln, draht fein, draht für adventskranz, draht für laterne, draht für rankhilfe, draht für weinreben, draht für zaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.