Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
3 x Solarlampe "Kugel" in Silber/ Transparent 10041379_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041379_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041379_0
EAN/GTIN:
     4052025413798
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Für eine stimmungsvolle Gartenbeleuchtung sorgst Du mit diesen Solarlampen im 3er Set. Die Outdoor-Lampen lassen sich mithilfe der Erdspieße einfach in den Boden stecken und so wunderbar als Wegeleuchten oder auf Wiesen und Beeten platzieren. Mittels Sonnenlicht laden sich die Solar-Kugelleuchten innerhalb weniger Stunden auf und fangen bei Einsetzen der Dunkelheit automatisch an zu leuchten. Die Bruchglas-Optik sorgt dabei für besondere Lichteffekte.

Solarlampen im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 40 x 8 cm
- Erdspieß H x D: ca. 30 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 270 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff, Glas
- Farbe: Silber, Transparent

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Gartenleuchten
- Ladedauer: ca. 6-8 h
- Leuchtzeit: ca. 10 h
- Schutzklasse: IP44
- Lichtfarbe: Weißes Licht

Dekorative Solarkugeln für den Garten
- Toll als Wegelichter, Gartendeko für Partys uvm. 
- Kugellichter laden sich einfach per Sonnenlicht auf
- Schalten sich bei Dämmerung automatisch ein
- Bruchglas-Optik der Kugeln sorgt für besondere Effekte 
- Mit Erdspieß zum einfachen Fixieren im Boden 

Lieferumfang
- 3x Garten-Solarlampe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, außen solarlampe, garten kugellampe, garten kugelleuchte, garten solarlampen, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartenlampe, gartenleuchte, gartenlicht, gartensolarbeleuchtung, kugellampe, kugelleuchte, kugellicht, kugelsolarlichter, led gartenbeleuchtung, led gartenlampe, led gartenleuchte, led gartenlicht, led gartenstecker, led glaskugel, led kugellampe, led kugelleuchte, led solar gartenleuchten, led solarlampe, led solarleuchte, led solarlicht, solar gartenbeleuchtung, solar gartenlampe, solar gartenleuchte, solar gartenlicht, solar gartenstecker, solar kugelleuchte, solar leuchtkugeln, solar wegeleuchte, solarglaskugel, solarkugel, solarkugellampe, solarleuchte, solarlicht, wegelampe, wegeleuchten, wegelicht, deko, draußen, erdspieß, für außen, garten, kugel, led, set, solar, warmweiß, wasserdicht, weiß, wetterfest, winterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.