Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 2er Set, 120 L, Pop Up Gartensack mit 3 Griffen, UV-beständig, wasserdicht, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040135_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040135_0
EAN/GTIN:
     4052025401351
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Die 2 Grünschnittbehälter aus wasserdichtem, UV-beständigem Material sind ideal, um Laub, Gras, Unkraut und mehr während der Gartenarbeit zu sammeln und anschließend bequem zum Kompost oder zur Tonne zu bringen. 2 Henkel und ein weiterer Griff unten an der Gartentasche erleichtern nicht nur das Transportieren, sondern auch das Entleeren. Dank des Pop-Up-Prinzips sind die Grünabfallsäcke selbstaufstellend und selbststehend, sodass keine weitere Hand zum Aufhalten der Säcke benötigt wird.

Laubsack 2er Set im Detail
- Maße je H x D: ca. 72 x 45 cm
- Höhe gefaltet: ca. 5 cm
- Volumen: je ca. 120 l
- Traglast: 40 kg

- Gewicht: je ca. 700 g
- Material: Polyester (600D), PE
- Farbe: Grau

Pop Up Säcke für Gartenabfälle
- Für Grünschnitt, Laub, Gras, Unkraut uvm. im Garten
- Material ist stabil, UV-beständig und wasserdicht beschichtet
- Säcke stellen sich dank Pop-Up-Prinzip selbst auf
- Bei Nichtgebrauch platzsparend faltbar und schnell verstaut
- 2 Griffe oben und ein Griff unten zum Transportieren und Entleeren
- Auch für Wäsche, Spielzeug, Pfandflaschen etc. geeignet

Lieferumfang
- 2x Pop Up Gartensack
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
1.42 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 120 l, garten sack, relaxdays laubsack, laubsack, ..., abfallsack, abfall sack, abfall-sack, abfallsäcke, abfall säcke, abfall-säcke, falttonne, falt tonne, falt-tonne, falttonnen, falt tonnen, falt-tonnen, gardenbag, garden bag, garden-bag, gardenbags, garden bags, garden-bags, gartenabfallbehälter, garten abfallbehälter, gartenabfall behälter, garten-abfallbehälter, gartenabfall-behälter, garten abfall behälter, garten-abfall-behälter, gartenabfallsack, garten abfallsack, gartenabfall sack, garten-abfallsack, gartenabfall-sack, garten abfall sack, garten-abfall-sack, gartenabfallsäcke, garten abfallsäcke, gartenabfall säcke, garten-abfallsäcke, gartenabfall-säcke, garten abfall säcke, garten-abfall-säcke, gartenabfalltasche, garten abfalltasche, gartenabfall tasche, garten-abfalltasche, gartenabfall-tasche, garten abfall tasche, garten-abfall-tasche, gartenabfalltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.