Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, klappbar, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039920_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039920_0
EAN/GTIN:
     4052025399207
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
Mit der vertikalen Fahrradhalterung im 2er Set kannst Du Fahrräder problemlos an Wänden befestigen. Dank der Radaufhängung können Fahrräder bis 25 kg platzsparend im Flur, im Keller, im Hof oder der Garage verstaut werden. So hast Du Dein Rad immer im Blick und es ist sicherer verstaut als im Fahrradständer auf der Straße. Das Vorder- oder Hinterrad wird in den Halter eingehängt, während Schaumstoffpads dabei die Felgen schützen. Bei Nichtgebrauch einfach die Fahrradhalterung zusammenklappen.

Fahrradhalterung im Detail
- Größe ausgeklappt H x B x T: ca. 26 x 11,5 x 13,5 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 26 x 11,5 x 4 cm
- Schaumstoffhaken H x B x T: ca. 11,5 x 11 x 1,3 cm
- Max. Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Eisen, Kunststoff (PP)
- Farbe: Rot, Schwarz

Fahrradaufhängung für 2 Räder
- 2 Fahrräder platzsparend an der Wand verstauen
- Für Keller, Garage oder den Flur in der Wohnung
- Einfache Wandmontage inklusive Montagematerial
- Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen
- Schaumstoffummantelung schützt die Felgen

Lieferumfang
- 2x Fahrrad Wandhalterung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, Fahrrad Wandhalterung, Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, ..., bicyclehook, bicycle hook, bicycle-hook, bicyclehooks, bicycle hooks, bicycle-hooks, bicyclewallmount, bicycle wallmount, bicyclewall mount, bicycle-wallmount, bicyclewall-mount, bicycle wall mount, bicycle-wall-mount, bicyclewallmounts, bicycle wallmounts, bicyclewall mounts, bicycle-wallmounts, bicyclewall-mounts, bicycle wall mounts, bicycle-wall-mounts, bikehanger, bike hanger, bike-hanger, bikehangers, bike hangers, bike-hangers, bikehook, bike hook, bike-hook, bikehooks, bike hooks, bike-hooks, bikewallhanger, bike wallhanger, bikewall hanger, bike-wallhanger, bikewall-hanger, bike wall hanger, bike-wall-hanger, bikewallhangers, bike wallhangers, bikewall hangers, bike-wallhangers, bikewall-hangers, bike wall hangers, bike-wall-hangers, bikewallhook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.