Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Relaxdays Duschablage Ecke, Aluminium, HBT: 34 x 21,5 x 21,5 cm, Wandmontage, Duscheckregal Shampoo & Duschgel, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039888_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039888_0
EAN/GTIN:
     4052025398880
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Mit dem praktischen Duschregal hast Du Duschgel, Shampoo, Schwamm und mehr beim Duschen immer griffbereit. Die 2 Duschkörbe bieten dafür ausreichend Stauraum und verfügen zudem über einen Rahmen, der ein Herunterfallen Deiner Duschutensilien verhindert. Dank seines funktionalen Designs kann der Dusch-Organizer platzsparend in der Ecke der Duschkabine angebracht werden. Das offene Design der Duscheckablage sorgt dafür, dass sich kein Wasser staut und Dein Badzubehör gut trocknen kann.

Duschablage Ecke im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 34 x 21,5 x 21,5 cm
- Innenmaße Körbe H x B x T: ca. 4,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Abstand Körbe: ca. 24,5 cm
- Traglast je Korb: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Duscheckregal für Shampoo, Duschgel und Co.
- Sorgt für Ordnung und Übersicht in der Duschkabine
- Utensilien sind beim Duschen immer schnell zur Hand
- Wird platzsparend in der Ecke der Duschkabine angebracht
- 2 Körbe für Shampoo, Duschgel, Rasierer uvm.
- Rand der Körbe verhindert Herunterfallen
- Ablagen mit Löchern für schnelles Trocknen
- Inkl. Befestigungsmaterial zur sicheren Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Eckduschregal
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschbad, Duschgel, Duschschaum, Duschöl, Pflegedusche, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, eckablage, duschablage ecke, relaxdays duschablage ecke, badablage, bad ablage, bad-ablage, badablagen, bad ablagen, bad-ablagen, badduschablage, bad duschablage, baddusch ablage, bad-duschablage, baddusch-ablage, bad dusch ablage, bad-dusch-ablage, badduschablagen, bad duschablagen, baddusch ablagen, bad-duschablagen, baddusch-ablagen, bad dusch ablagen, bad-dusch-ablagen, badeckregal, bad eckregal, badeck regal, bad-eckregal, badeck-regal, bad eck regal, bad-eck-regal, badeckregale, bad eckregale, badeck regale, bad-eckregale, badeck-regale, bad eck regale, bad-eck-regale, badewannenkorb, badewannen korb, badewannen-korb, badewannenkörbe, badewannen körbe, badewannen-körbe, badewannenregal, badewannen regal, badewannen-regal, badewannenregale, badewannen regale, badewannen-regale, badezimmerablage, badezimmer ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.