Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine elektrisch, 2 Decks, Automatischer Kartenmischer, Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039699_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039699_0
EAN/GTIN:
     4052025396992
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy
Bist Du beim Kartenspielen die Diskussionen leid, ob das Spielblatt ordentlich gemischt wurde? Diese elektrische Kartenmischmaschine hilft Dir dabei Deine Karten beim Poker, Skat oder Rommé automatisch und effizient durchzumischen. Der Kartenmischer für 2 Decks ist batteriebetrieben und funktioniert ganz bequem auf Knopfdruck! Hol Dir dieses praktische Kartenmischgerät nach Hause, mische wie ein Profi und erspare Dir den Disput darüber, ob beim Mischen per Hand wieder einmal geschummelt wurde.

Kartenmischmaschine im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 10,5 cm
- Maße Einlegefächer H x B x T: je ca. 2,5 x 5,5 x 9,5 cm
- Maße Ausgabefach H x B x T: ca. 4,5 x 6,5 x 9,5 cm
- Für Spielkarten bis 91 mm
- Benötigte Batterien: 4x Mignon AA (nicht im Lieferumfang)
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot, Transparent

Elektrischer Kartenmischer für 2 Decks
- Schnelles und effizientes Kartenmischen
- Automatisches Mischen ohne Schummelei
- Einfache Bedienung per Knopfdruck
- Bis zu 2 Decks ordnungsgemäß mischen
- 2 Einlegefächer bieten Platz für bis zu 104 Karten
- Für Poker, Skat, Rommé und weitere Kartenspiele

Lieferumfang
- 1 x Kartenmischmaschine
- Dekoartikel, Karten und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Transparent
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kartenspiele, Spielkarten, Kartenmischer, Spielkartenmischer, romme, kartenmischmaschine, relaxdays kartenmischmaschine, automatic card shuffler, card deck shuffler, card mixer, card shuffler, card shuffler machine, kartemischautomat, karten mischgerät, karten mischmaschine, kartenmischelmaschine, kartenmischer, kartenmischgerät, mischel maschine, mischelmaschine, mischgerät, mischmaschine, spielkartenmischer, spielkartenmischmaschine, kartenmischmaschiene, mischelmaschiene, automatische kartenmischmaschine, automatischer kartenmischer, automatischer kartenmischmaschine, elektrische kartenmischmaschine, elektrischer kartenmischer, karten mischen, karten mischen maschine, karten mischgerät elektrisch, karten mischgerät uno, karten mischmaschine, elektrisch, kartenmischer elektrisch, kartenmischer elektrisches kartenmischgerät, kartenmischer skipbo, kartenmischgerät für alle karten, kartenmischgerät kartenmischer, kartenmischmaschine 2 decks, kartenmischmaschine elektrisch, kartenmischmaschine elektrische, kartenmischmaschine elektrische für alle karten, kartenmischmaschine für alle karten, kartenmischmaschine leise, kartenmischmaschine profi, kartenmischmaschine romme, kartenmischmaschine skip bo, kartenmischmaschine uno, mischautomat für karten, mischelmaschiene für karten, mischgerät für spielkarten, mischgerät karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.