Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Relaxdays Schuhabtropfschale 2er Set, Kunststoff, Schuhablage 3 Paar Schuhe, Schuhabsteller, HBT 3,5 x 74 x 36 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039668_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039668_0
EAN/GTIN:
     4052025396688
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhputzset
schuhputzset
Wer nach einem Regenschauer nach Hause kommt, kennt das Problem: Die Schuhe sind tropfnass und am Boden bilden sich Pfützen. Mit der Schuhabtropfschale schützt Du nicht nur Deinen Boden vor Verunreinigungen, sondern trocknest auch Deine Schuhe schneller. Das graue Schuhtablett aus robustem Kunststoff besitzt ein Profil, das verhindert, dass Deine Schuhe im Tropfwasser stehen. Der hohe Rand macht ein Überlaufen unmöglich. Nimm die leichte Schuhablage auch unterwegs z. B. im Auto mit.

Schuhabtropschale 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3,5 x 74 x 36 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 3 x 68 x 34 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polypropylen (Kunststoff)
- Farbe: Grau

Schuhablage für nasse Schuhe
- 2x Schuhsammler für je 3 bis 4 Paar Schuhe
- Profilierter Boden unterstützt schnelles Trocknen
- Der hohe Rand verhindert Überlaufen von Wasser
- Seitliche Griffe für müheloses Verstellen der Schuhe
- Kunststoff ist pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Auch im Kofferraum oder unter Blumenkübeln nutzbar

Lieferumfang
- 2x Schuhabtropschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
36 cm
Breite:
74 cm
Weitere Suchbegriffe: Schuhabtropfschale, abtropfmatte, abtropfschale, plastik fußmatte, schuh ablageschale, schuh absteller, schuh abstellschale, schuh abtropfschale, schuh matte, schuh tropfschale, schuhablage, schuhabtropfmatte, schuhabtropfschale, schuhabtropfschalen, schuhmatte, schuhplatte, schuhschale, schuhschmutzschale, schuhtablett, schuhunterlage, schuhwanne, shoe storage, shoe tray, ablage für nasse schuhe, ablage für schuhe, ablage schuhe, abtropfmatte schuhe, abtropfschale schuhe, abtropfschale schuhe groß, abtropfschale schuhe klein, abtropftasse schuhe, fußmatte nasse schuhe, fussmatte schuhe, fußmatte wanne, matte schuhe abstellen, nasse schuhe ablage, schale für nasse schuhe, schale für schuhe, schmutzfänger schuhe, schmutzfangmatte schuhe, schmutzmatte schuhe, schmutzwanne schuhe, schuh abtropf, schuh abtropfschalen klein, schuh schmutzwanne, schuhablage für nasse schuhe, schuhablage groß, schuhablage klein, schuhablage schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.