Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 2 Zaunelemente je HxB: 36 x 17,5 cm, Steckzaun mit Verzierung, Beeteinfassung, Gusseisen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039660_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039660_46
EAN/GTIN:
     4052025881979
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit dem dekorativen Beetzaun gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Das 2-teilige Rasenkanten Set ermöglicht eine saubere Umrandung von Beeten, Rasen und Wegen. Der Zierzaun verfügt über Erdspieße, welche einfach in den Boden gedrückt werden. Es gibt keine Verbindungen, sodass die Beetumrandung individuell gesteckt werden kann. Der Mini-Gartenzaun ist mit einem kunstvollen Muster aus abstrakten Blumen und Ranken verziert.

Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 36 x 17,5 x 1 cm
- Maße montierter Zaun H x B: ca. 22 x 35 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 1 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Steckzaun für den Garten
- Dekorative Beeteinfassung zur Gartengestaltung
- Robuster Steckzaun aus pulverbeschichtetem Gusseisen
- Gartenpalisade mit langen Erdspießen zum einfachen Einstecken
- Blumenzaun nach Belieben erweitern und individuell aufstellen
- Geeignet als Blumenbeetumrandung, Rasenkante, Teichrand oder Baumring

Lieferumfang
- 2x Dekozaun
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.96 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
1 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, beeteinfassung 20 cm, minizaun, relaxdays rasenkante, Beetzaun, Relaxdays Beetzaun, , baumring, beetabgrenzung, beetabtrennung, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandung, beetzaun, blumenbeetumrandung, blumenbeetzaun, blumenzaun, dekorasenkante, dekozaun, gartenabgrenzung, gartenbeeteinfassung, gartenbeetumrandung, garteneinfassung, gartenpalisade, gartenumrandung, mähkante, metallsteckzaun, minigartenzaun, palisade, rabatteneinfassung, rabattenzaun, rasenabtrennung, rasenbegrenzung, raseneinfassung, rasenkante, rasenmähkante, rasenumrandung, steckzaun, teichrand, teichumrandung, teichzaun, zierzaun, beetbegrenzung metall, beeteinfassung metall, beeteinfassungen zum stecken, beetzaun 40 cm hoch, beetzaun metall, beetzaun metall steckzaun, dekorative zäune, dekozaun metall, flexibler zaun, garten zaunelemente metall, gartenzaun klein, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.