Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
4 x Folienschneider in Weiß - (B)37 x (H)5 x (T)8 cm 10039625_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039625_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039625_0
EAN/GTIN:
     4052025396251
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät

Diese praktischen Folienspender im 4er Set sind die idealen Küchenhelfer und überzeugen durch ihre einfache Handhabung. Lege Alu- oder Frischhaltefolie in den Folienabroller ein, ziehe die gewünschte Länge heraus und bewege den Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Die Rollenbreite ist variabel einstellbar. Die Anbringung der Foliencutter gelingt ohne Bohren: Denn dank 4 starker Magnete haften diese an metallischen Oberflächen wie dem Kühlschrank.

Folienschneider 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 37 x 8 cm
- Rollenbreite max.: ca. 31,5 cm
- Rollendurchmesser max.: ca. 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 230 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Weiß

Magnetische Alu- und Frischhaltefolienspender

- Folientrenner für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Magnetische Haftung an Metalloberflächen wie Kühlschrank
- Sichtfenster garantieren einen schnellen Überblick
- Einfach und bequem nachfüllbar dank Klappdeckel
- Für verschiedene Rollenbreiten - Variabel einstellbar

Lieferumfang
- 4x Frischhaltefolienschneider
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Grau
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, alufolie aufbewahrung, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, foil and plastic wrap organizer, foil and wrap organizer, foil dispenser, folienabreißer, folienabroller, folienabtrenner, folienaufbewahrung, folienhalter, folienrollenhalter, folienschneider, folienspender, folientrenner, folientrenngerät, food wrap dispenser, frischhaltefolienabroller, frischhaltefolienhalter, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, kitchen wrap dispenser, kitchen wrap organizer, plastic wrap dispenser, schubladen folienspender, schneidabroller, wandrollenhalter, wrap dispenser, wrap dock, alufolie, folie, frischhaltefolie, für alu- oder frischhaltefolie, küche, kunststoff, magnetisch, ohne bohren, schublade, set, wand, weiß, frischhaltefolie schneider, frischhaltefolie spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.