Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Relaxdays XL Wackelturm, HBT: 54 x 15 x 15 cm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Herzen, Geschicklichkeitsspiel, natur/rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039173_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039173_0
EAN/GTIN:
     4052025391737
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele

Das lustige Stapelspiel im XL-Format ist perfekt, um für beste Stimmung im Garten oder beim Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Holzturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren. Dank seines Designs mit rosafarbenen Herzen ist der Wackelturm das ideale Hochzeitsspiel für Spaß und Spannung.

Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 54 x 15 x 15 cm
- Maße je Stein: ca. 3 x 5 x 15 cm / ca. 90 g
- Gesamtgewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur, Rosa

XL Turmspiel für draußen
- Stapelspiel fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Extra großer Holzturm zum Spielen im Garten oder drinnen
- Spielspaß mit dem Holzturm für Kinder und Erwachsene
- Romantisches Design mit Herzen ist ideal für Hochzeiten
- Stapelturm mit 54 Bausteinen aus natürlichem Kiefernholz

Lieferumfang
- 54x Holzklotz
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rosa
Gewicht:
5.54 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Wackelturm, Relaxdays Wackelturm, gartenspiel, garten spiel, garten-spiel, gartenspiele, garten spiele, garten-spiele, geschlicklichkeitsspiel, geschlicklichkeits spiel, geschlicklichkeits-spiel, geschlicklichkeitsspiele, geschlicklichkeits spiele, geschlicklichkeits-spiele, hochzeitsspiel, hochzeits spiel, hochzeits-spiel, hochzeitsspiele, hochzeits spiele, hochzeits-spiele, holzgeschicklichkeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiel, holz-geschicklichkeitsspiel, holzgeschicklichkeitsspiele, holz geschicklichkeitsspiele, holz-geschicklichkeitsspiele, holzwackelturm, holz wackelturm, holz-wackelturm, holzwackeltürme, holz wackeltürme, holz-wackeltürme, holzklotz, holz klotz, holz-klotz, holzklötze, holz klötze, holz-klötze, holzklotzspiel, holz klotzspiel, holzklotz spiel, holz-klotzspiel, holzklotz-spiel, holz klotz spiel, holz-klotz-spiel, holzklotzspiele, holz klotzspiele, holzklotz spiele, holz-klotzspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.