Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Relaxdays Cornhole Wurfspiel, 10 Bean Bags, Geschicklichkeitsspiel, HxBxT: 18 x 29 x 58 cm, Indoor & Outdoor, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039130_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039130_0
EAN/GTIN:
     4052025391300
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Street-Basketball
Streetbasketball
Dieses bunte Wurfspiel sorgt für viel Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen. Einfach das Cornhole Spiel aufstellen und mit ausreichend Abstand die Sandsäckchen in Richtung der Löcher werfen. Trefft ihr, gibt es 3 Punkte, bleibt das Säckchen auf dem Brett liegen, erhaltet ihr einen Punkt. Das Team, welches zuerst 21 Punkte gesammelt hat, gewinnt. Das zweiseitige Sackloch Spiel ist in Innen- wie auch Außenbereichen nutzbar, wo es auf Partys und Geburtstagen Jung und Alt zu begeistern weiß.

Sackloch Spiel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 29 x 58 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 4 x 29 x 53 cm
- Säckchen H x B x T: je ca. 1,5 x 5,5 x 5,5 cm
- Wurfloch D: je ca. 6-8 cm
- Gewicht Säckchen: je ca. 3 g
- Gesamtgewicht: ca. 1,1 kg
- Material: MDF, Polyester, Sand
- Farbe: Mehrfarbig


Wurfspiel für Kinder und Erwachsene

- Ideal für Partys, Geburtstage und Spieleabende
- Zweiseitig bespielbare Spielfelder mit je 6 Wurflöchern
- Football und Basketball Felder sorgen für sportliches Design
- Im Kinderzimmer oder auch im Garten etc. nutzbar
- Einfacher Aufbau - Gefaltet platzsparend verstauen
- Auch wie amerikanisches Cornhole mit Punkten spielbar

Lieferumfang
- 1x Bean Bag Spiel
- 10x Wurfsäckchen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün
Gewicht:
1.06 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
58 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Wurfspiele, relaxdays wurfspiel, wurfspiele, cornhole, Relaxdays cornhole, beanbag, bean bag, bean-bag, beanbaggame, bean baggame, beanbag game, bean-baggame, beanbag-game, bean bag game, bean-bag-game, beanbaggames, bean baggames, beanbag games, bean-baggames, beanbag-games, bean bag games, bean-bag-games, bean bagspiel, bean bag spiel, bean -bagspiel, bean bag-spiel, bean -bag-spiel, bean bagspiele, bean bag spiele, bean -bagspiele, bean bag-spiele, bean -bag-spiele, beanbagspielset, bean bagspielset, beanbag spielset, bean-bagspielset, beanbag-spielset, bean bag spielset, bean-bag-spielset, beanbagspielsets, bean bagspielsets, beanbag spielsets, bean-bagspielsets, beanbag-spielsets, bean bag spielsets, bean-bag-spielsets, beanbagtoss, bean bagtoss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.