Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Relaxdays Konsolentisch, Marmoroptik, HxBxT: 70 x 101 x 30 cm, Metall & MDF, schmale Konsole Flur, 4 Ablagen, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038962_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038962_46
EAN/GTIN:
     4052025884963
Suchbegriffe:
konsolentisch
relaxdays konsolentisch
ablagetisch
ablage tisch
Ob als Ablagetisch für Schlüssel und Telefon im Flur oder als schicker Hingucker verziert mit passenden Dekoartikeln im Wohnzimmer - der Konsolentisch überzeugt durch seine Vielseitigkeit. 4 Ablagen bieten ausreichend Abstellfläche für Gegenstände aller Art, dank des kompakten Designs benötigt die schmale Flurkonsole dabei selbst aber nur wenig Platz. Optisch überzeugt der elegante Flurtisch mit seinem goldfarbenen Gestell und der Tischplatte in Marmoroptik.

Konsolentisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 70 x 101 x 30 cm
- Gitterablagen B x T: ca. 94 x 29,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 19 cm
- Traglast: max. 30 kg
- Gewicht: ca. 8,3 kg
- Material: MDF, Eisen
- In verschiedenen Farben

Moderner Ablagetisch für den Flur
- Ideal für Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer
- 4 Ablagen für Deko, Schlüssel, Telefon und mehr
- Macht auch als Schuhregal eine gute Figur
- Goldenes Gestell mit Tischplatte in edler Marmoroptik
- Schmales Design schafft Stauraum auf geringer Stellfläche
- Verstellbare Füße zum Ausgleich bei unebenen Böden

Lieferumfang
- 1x Konsolentisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
7.79 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
30 cm
Breite:
101 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.