Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Relaxdays Nachttischlampe mit Touch, E14, moderne Touchlampe, HxD: 49 x 28 cm, Tischleuchte mit Stoffschirm, grau-kupfer
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038913_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038913_553
EAN/GTIN:
     4052025885007
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Mit dieser modernen Tischlampe holen Sie sich ein elegantes Wohnaccessoire in Ihre 4 Wände. Die Touch Lampe mit Sockel aus Eisen und rundem Stoffschirm überzeugt mit ihrer dekorativen Farbkombination. Dank langem Kabel kann die Schirmtischlampe flexibel im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer platziert werden. Dort sorgt sie mit indirektem Licht für stimmungsvolle Beleuchtung. Die Nachttischlampe wird dabei über die Berührung des Sockels gesteuert.

Nachttischlampe Touch im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 49 x 28 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 19,5 x 28 cm
- Kabellänge: ca. 147 cm (mit Stecker)
- Material: Eisen, Stoff
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Verschiedene Farben

Technische Details
- Fassung: E14 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht inklusive

Moderne Tischleuchte mit Touch-Funktion

- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Stoffschirm sorgt mit indirektem Licht für gemütliche Stimmung
- Mit Touchsensor rund um den Lampenfuß ein- und ausschalten
- Auch als elegante Tischlampe oder Fensterlampe ideal
- Tischlampe mit langem Kabel flexibel im Raum platzieren

Lieferumfang
- 1x Touchleuchte in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Kupfer
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e14, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Nachttischlampe, , bedsidelamp, bedside lamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside lamps, bedside-lamps, bedsidetablelamp, bedside tablelamp, bedsidetable lamp, bedside-tablelamp, bedsidetable-lamp, bedside table lamp, bedside-table-lamp, bedsidetablelamps, bedside tablelamps, bedsidetable lamps, bedside-tablelamps, bedsidetable-lamps, bedside table lamps, bedside-table-lamps, fensterbanklampe, fensterbank lampe, fensterbank-lampe, fensterbanklampen, fensterbank lampen, fensterbank-lampen, fensterlampe, fenster lampe, fenster-lampe, fensterlampen, fenster lampen, fenster-lampen, fensterleuchter, fenster leuchter, fenster-leuchter, lamp, lamps, lampe, lampen, lampenschirmlampe, lampenschirm lampe, lampenschirm-lampe, lampenschirmlampen, lampenschirm lampen, lampenschirm-lampen, leuchte, leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.