Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Relaxdays Whisky Set, 5-teilig, Whiskykaraffe 500 ml, 4 Whiskygläser 240 ml, Cognac Dekanter, Geschenkbox, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037949_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037949_0
EAN/GTIN:
     4052025379490
Suchbegriffe:
Brandy Snifter
Cognac-Glas
Cognac-Schwenker
Cognacglas
Mit diesen hochwertigen Whisky Gläsern wird das nächste Tasting von edlen Single-Malts garantiert zum Erfolg. Das Whiskey Set besteht aus einer Karaffe mit Glaskorken und 4 Gläsern. Die Whiskey Gläser sind aus schwerem, dickem Material und liegen gut in der Hand. Der zeitlose Schliff des Glassets sorgt für fantastische Lichtbrechungen. So können Sie und Ihre Gäste Whisky und andere Brände stilvoll genießen. Mit seiner dekorativen Box ist das 5-teilige Gläserset perfekt zum Verschenken geeignet.

Whisky Set im Detail
- Maße Karaffe H x B x T: ca. 25 x 10,5 x 10,5 cm, ca. 1,4 kg 
- Volumen Karaffe: ca. 500 ml 
- Maße je Glas H x D: ca. 9 x 9 cm, ca. 310 g 
- Volumen Glas: ca. 240 ml 
- Gesamtmaße in Box H x B x T: ca. 15 x 35,5 x 29,5 cm, ca. 3,9 kg 
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Edles Whiskey Gläser Set mit Karaffe
- Dekoratives Set aus 4 Gläsern und Karaffe mit Glaskorken
- Alkoholische Getränke stilvoll präsentieren und genießen
- Schwere und dicke Gläser mit edlem Schliff versehen
- Kristallglas-Struktur sorgt für fantastische Lichtbrechungen
- Pflegeleicht, da für die Spülmaschine geeignet
- Auch für andere Brände wie Cognac, Gin, Brandy etc.
- Wird in hochwertiger Box geliefert - Ideal zum Verschenken

Lieferumfang
- 1x Whiskygeschenkbox
- 1x Whisky Karaffe
- 4x Whisky Glas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.42 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Cognacschwenker, Kognak-Glas, Kognakglas, Kognakschwenker, Decanter, Dekanter, Dekantier-Karaffe, Dekantierkaraffe, Weindecanter, Weindekanter, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Old Fashioned Glas, Whiskey-Glas, Whiskeybecher, Whiskeyglas, Whisky-Glas, Whisky-Tumbler, Whiskybecher, Whiskyglas, cognacschwenker 0,5 liter, decanter, Whisky Set, Relaxdays Whisky Set, alkoholflasche, alkohol flasche, alkohol-flasche, alkoholflaschen, alkohol flaschen, alkohol-flaschen, alkoholglas, alkohol glas, alkohol-glas, alkoholgläser, alkohol gläser, alkohol-gläser, alkoholgläserset, alkohol gläserset, alkoholgläser set, alkohol-gläserset, alkoholgläser-set, alkohol gläser set, alkohol-gläser-set, alkoholgläsersets, alkohol gläsersets, alkoholgläser sets, alkohol-gläsersets, alkoholgläser-sets, alkohol gläser sets, alkohol-gläser-sets, alkohol karaffe, alkohol karaffen, alkoholkaraffe, alkohol-karaffe, alkoholkaraffen, alkohol-karaffen, cognacdecanter, cognac-decanter, cognac decanter, cognacdecanters, cognac-decanters, cognac decanters, cognacdekanter, cognac-dekanter, cognac dekanter, cognackaraffe, cognac karaffe, cognac-karaffe, cognackaraffen, cognac karaffen, cognac-karaffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.