Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillschutzmatte, rutschfeste Unterseite, BBQ-Matte, waschbar, 150 x 100 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037485_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037485_0
EAN/GTIN:
     4052025374853
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Grillmatte
Nutzen Sie diese Bodenschutzmatte, um im Sommer endlich sorgenfrei den Grill anschmeißen zu können. Die praktische Grillmatte schützt den Boden vor Funken, Flugasche, Öl- und Fettspritzern. Ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, die Grilldecke kann überall eingesetzt werden. Dank der rauen Unterseite ist der BBQ Teppich außerdem rutschfest. Die Grillmatte können Sie bis zu 30°C in der Waschmaschine waschen. Wenn die Matte nicht mehr benötigt wird, kann sie zusammengerollt werden.

Hinweis: Entfernen Sie heruntergefallene, heiße Grillkohle schnellstmöglich von der Matte, um bleibende Schäden an dem Produkt zu vermeiden.

Bodenschutzmatte im Detail
- Gesamtmaße: ca. 150 x 100 cm
- Material: PVC (Riffelblechoptik)
- Materialdicke: ca. 0,5 cm
- Gewicht: 6,8 kg
- Farbe: Silber

Bodenschutz vor Funkenflug
- Schützt Boden vor Funken, Asche, Öl- und Fettspritzern
- Große Fläche für weitreichenden Schutz
- Angeraute Unterseite sorgt für sicheren Halt
- Perfekt für den entspannten Grillabend
- Schnell und einfach ein- und ausrollen
- Nach Gebrauch bei 30 Grad waschbar

Lieferumfang
- 1x Spritzschutzmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
6.9 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
150 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Grillschutzmatte, bodenschutzmatte vinyl, bodenschutzmatten, bodenschutzmatten 1200x1500, Bodenschutzmatte, Relaxdays Bodenschutzmatte, bbqmatte, bbq matte, bbq-mattes, bbqmatten, bbq matten, bbq-matten, bbqteppich, bbq teppich, bbq-teppich, bbqteppiche, bbq teppiche, bbq-teppiche, bbqvorleger, bbq vorleger, bbq-vorleger, bodenschutzmatte, boden schutzmatte, bodenschutz matte, boden-schutzmatte, bodenschutz-matte, boden schutz matte, boden-schutz-matte, boden schutzmatten, bodenschutz matten, boden-schutzmatten, bodenschutz-matten, boden schutz matten, boden-schutz-matten, brandschutzmatte, brand schutzmatte, brandschutz matte, brand-schutzmatte, brandschutz-matte, brand schutz matte, brand-schutz-matte, brandschutzmatten, brand schutzmatten, brandschutz matten, brand-schutzmatten, brandschutz-matten, brand schutz matten, brand-schutz-matten, feuerschutzmatte, feuer schutzmatte, feuerschutz matte, feuer-schutzmatte, feuerschutz-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.