Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Relaxdays Bodenschutzmatte, Outdoor Grillunterlage zum Rollen, waschbarer Grillteppich, BxT: 120 x 80 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037484_0
EAN/GTIN:
     4052025374846
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte anthrazit
Nutzen Sie diese Bodenschutzmatte, um im Sommer endlich sorgenfrei den Grill anschmeißen zu können. Die praktische Grillmatte schützt den Boden vor herabfallenden Funken. Ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, die Grilldecke kann überall im Außenbereich eingesetzt werden. Dank der Beschichtung mit Gummi an der Unterseite ist der BBQ Teppich außerdem rutschfest. Die Reinigung der rollbaren Grillmatte ist einfach, denn sie ist waschmaschinenfest.

Hinweis: Entfernen Sie heruntergefallene, heiße Grillkohle schnellstmöglich von der Matte, um bleibende Schäden an dem Produkt zu vermeiden.

Grillunterlage im Detail
- Maße ausgerollt B x T: ca. 120 x 80
- Maße zusammengerollt B x D: ca. 80 x 7 cm
- Gewicht: ca. 0,46 kg
- Material: PP und PE
- Farbe: Anthrazit
- Waschbar bei 30 Grad

BBQ Vorleger für Außenbereich
- Schützt Standfläche des Grills vor herabfallenden Funken
- Gummischicht auf Unterseite sorgt für rutschfesten Stand
- Feuerschutzmatte ist waschmaschinengeeignet
- Grillmatte kann einfach zusammen gerollt werden
- Kann in Gärten, Terrassen und auf Balkonen genutzt werden

Lieferumfang
- 1x Bodenschutzmatte
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
80 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten, bodenschutzmatten pp, Bodenschutzmatte, Relaxdays Bodenschutzmatte, bbqmatte, bbq matte, bbq-matte, bbqmatten, bbq matten, bbq-matten, bbqteppich, bbq teppich, bbq-teppich, bbqteppiche, bbq teppiche, bbq-teppiche, bbqvorleger, bbq vorleger, bbq-vorleger, bodenschutzmatte, boden schutzmatte, bodenschutz matte, boden-schutzmatte, bodenschutz-matte, boden schutz matte, boden-schutz-matte, boden schutzmatten, bodenschutz matten, boden-schutzmatten, bodenschutz-matten, boden schutz matten, boden-schutz-matten, brandschutzmatte, brand schutzmatte, brandschutz matte, brand-schutzmatte, brandschutz-matte, brand schutz matte, brand-schutz-matte, brandschutzmatten, brand schutzmatten, brandschutz matten, brand-schutzmatten, brandschutz-matten, brand schutz matten, brand-schutz-matten, feuerschutzmatte, feuer schutzmatte, feuerschutz matte, feuer-schutzmatte, feuerschutz-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.