Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036851_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036851_0
EAN/GTIN:
     4052025368517
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit der dekorativen Beeteinfassung gestalten und verschönern Sie Ihren Garten schnell und einfach. Markieren Sie die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Sie den 4-teiligen Zierzaun mit den Erdspießen einfach in den Boden drücken. Die Beetabgrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Mit seinen dekorativen Blätterverzierungen wird der schwarze Vintage Metallzaun dabei sicher zum Hingucker in Ihrem Garten.

Beeteinfassung im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 28,5 x 39 x 1 cm
- Maße montierter Zaun H x B: ca. 18 x 150 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 200 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Niedriger Beetzaun zum Stecken
- 4 Zaunelemente individuell arrangieren
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit Blätterverzierungen
- Erdspieße einfach in den Boden stecken

Lieferumfang
- 4x Zaunelement
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, beeteinfassung 20 cm, minizaun, relaxdays rasenkante, beeteinfassung, relaxdays beeteinfassung, beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetabtrennung, beet abtrennung, beet-abtrennung, beetabtrennungen, beet abtrennungen, beet-abtrennungen, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beetbegrenzungen, beet begrenzungen, beet-begrenzungen, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beetzaun, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung, blumen beet umrandung, blumen-beet-umrandung, blumenbeetumrandungen, blumen beetumrandungen, blumenbeet umrandungen, blumen-beetumrandungen, blumenbeet-umrandungen, blumen beet umrandungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.