Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 10-teilige Beetumrandung, Steinoptik, HxB: 10x25 cm, Rasenkante zum Stecken, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036840_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036840_0
EAN/GTIN:
     4052025368401
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Dieses 10-teilige Rasenkanten Set ermöglicht eine saubere Umrandung von Beeten, Rasen und Wegen. Mit seiner dekorativen Steinoptik setzt der Beetzaun blühende Blumenbeete stilvoll in Szene. Die flexible Palisade aus Kunststoff eignet sich ideal für geschwungene Beetränder. Die robusten und wetterfesten Beeteinfassungen lassen sich dabei einfach zusammenstecken sowie beliebig erweitern. Mithilfe von Erdspießen werden die einzelnen Zaunelemente der Gartenbeeteinfassung sicher im Boden befestigt.

Bitte beachte, dass die Rasenkante auf der Rückseite hohl ist und eckige Verbindungen im 90° Winkel aufgrund der Steck-Konstruktion nicht möglich sind.

Beetzaun 10er Set im Detail
- Maße je Element H x B x T: ca. 23 x 25 x 2 cm
- Höhe ohne Spieß: ca. 10 cm
- Länge Erdspieß: ca. 13 cm
- Gesamtlänge Set: ca. 2,5 m
- Gewicht je Element: ca. 60 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Schwarz

Beeteinfassung in schwarzer Steinoptik
- 10-teiliges Rasenkanten Set in Steinoptik
- Beliebig mit weiteren Elementen verlängerbar
- Vorderseite als Sichtseite, Rückseite ist hohl
- Für flexible, geschwungene Verbindungen
- Zur sauberen Abgrenzung von Beeten, Rasen und Wegen
- Aufbau durch einfaches Zusammenstecken

Lieferumfang
- 10x Rasenkante
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, beetzaun, Relaxdays beetzaun, beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetabtrennung, beet abtrennung, beet-abtrennung, beetabtrennungen, beet abtrennungen, beet-abtrennungen, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beetbegrenzungen, beet begrenzungen, beet-begrenzungen, beeteinfassung, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung, blumen beet umrandung, blumen-beet-umrandung, blumenbeetumrandungen, blumen beetumrandungen, blumenbeet umrandungen, blumen-beetumrandungen, blumenbeet-umrandungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.