Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Relaxdays Vorratsgläser 4er Set, 800, 1200, 1600, 2000 ml, Glasdosen mit Edelstahldeckel, für Nudeln, Müsli, Reis, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036761_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036761_0
EAN/GTIN:
     4052025367619
Suchbegriffe:
Glasdosen
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Mit den praktischen Glasdosen im 4er Set lagern Sie Ihre Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - die Vorratsbehälter sind vielseitig verwendbar. Die Aufbewahrungsdosen bestehen aus Glas und einem Schraubdeckel aus Edelstahl, der die Nudelbehälter dicht verschließt und den Inhalt länger haltbar macht. Dank des dekorativen Designs mit Blumenmuster sind die Müsligläser zudem ein echter Hingucker.

Vorratsgläser im Detail
- Behälter 1 H x D: ca. 12 x 11 cm, ca. 0,5 kg
- Behälter 2 H x D: ca. 17 x 11 cm, ca. 0,6 kg
- Behälter 3 H x D: ca. 22 x 11 cm, ca. 0,8 kg
- Behälter 4 H x D: ca. 27,5 x 11 cm, ca. 0,9 kg
- Volumen der Behälter: ca. 800, 1200, 1600, 2000 ml
- Material: Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Bunt

Küchengläser mit Schraubdeckel
- Praktisches 4er Set in verschiedenen Größen
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Edelstahldeckel mit Kunststoffgewinde
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Dekoratives Design mit handgemaltem Blumenmuster

Lieferumfang
- 4x Vorratsglas in verschiedenen Größen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Blau
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorrats-glas 2l, deckel kartoffelkocher, relaxdays vorratsgläser, vorratsgläser, ..., aufbewahrungsdose, aufbewahrungs dose, aufbewahrungs-dose, aufbewahrungsdosen, aufbewahrungs dosen, aufbewahrungs-dosen, aufbewahrungsglas, aufbewahrungs glas, aufbewahrungs-glas, aufbewahrungsgläser, aufbewahrungs gläser, aufbewahrungs-gläser, gewürzglas, gewürz glas, gewürz-glas, gewürzgläser, gewürz gläser, gewürz-gläser, glasaufbewahrungsbehälter, glas aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs-behälter, glas aufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungs-behälter, glasbehälter, glas behälter, glas-behälter, glasdose, glas dose, glas-dose, glasdosen, glas dosen, glas-dosen, glasscontainer, glass container, glass-container, glasscontainers, glass containers, glass-containers, glassjar, glass jar, glass-jar, glassjars, glass jars, glass-jars, kitchenjar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.