Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Relaxdays Schlauchverbinder 3er Set, 3/4 Zoll, Messing, Schnellkupplung & Schlauchanschluss für Gartenschlauch, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035943_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035943_0
EAN/GTIN:
     4052025359430
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Schnellkupplung
Mit dem Schlauchverbinder Set bestehend aus 3 Schnellkupplungen und Gartenschlauchanschlüssen kannst Du deinen Wasserschlauch schnell und einfach an Wasserhähne, Gartenbrausen und mehr anschließen. Mit seiner 3/4 Zoll Standardgröße ist der Schlauch-Kupplungssatz für viele gängige Bewässerungssysteme geeignet. Das Gartenschlauchanschlussset besteht aus robustem Messing und ist dadurch besonders langlebig. Die Verbindung kann einhändig per Schraubgewinde oder praktischem Steckverbinder erfolgen.

Schlauchverbinder im Detail
- Schlauchkupplung H x D: ca. 4 x 3 cm / 60 g
- Schlauchanschluss H x D: ca. 3,5 x 2,6 cm / 20 g
- Gewinde: 3/4 Zoll
- Material: Messing
- Farbe: Gold

Wasserschlauch-Adapter aus Messing 
- Set aus Kupplung mit Innengewinde und Anschluss mit Außengewinde 
- Zum Verbinden des Wasserschlauchs mit Wasserhahn, Handbrause etc. 
- 3/4 Zoll Standardgröße passend für viele gängige Gartenschläuche 
- Aus robustem Messing und langlebiger als Kunststoffmodelle 
- Schlauch-Schnellkupplung zur einfachen Ein-Hand-Bedienung 

Lieferumfang
- 3x Wasserschlauchkupplung
- 3x Wasserschlauchanschluss
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, relaxdays schlauchverbinder 3/4 zoll, gewinde schlauchanschluss, 3/4" gewinde schlauchanschluss, schlauchverbinder, relaxdays schlauchverbinder, ..., gartenschlauchadapter, gartenschlauch adapter, gartenschlauch-adapter, gartenschlauchanschluss, gartenschlauch anschluss, gartenschlauch-anschluss, gartenschlauchanschlüsse, gartenschlauch anschlüsse, gartenschlauch-anschlüsse, gartenschlauchanschlussset, gartenschlauch anschlussset, gartenschlauchanschluss set, gartenschlauch-anschlussset, gartenschlauchanschluss-set, gartenschlauch anschluss set, gartenschlauch-anschluss-set, gartenschlauchanschlusssets, gartenschlauch anschlusssets, gartenschlauchanschluss sets, gartenschlauch-anschlusssets, gartenschlauchanschluss-sets, gartenschlauch anschluss sets, gartenschlauch-anschluss-sets, gartenschlauchkupplung, gartenschlauch kupplung, gartenschlauch-kupplung, gartenschlauchkupplungen, gartenschlauch kupplungen, gartenschlauch-kupplungen, gartenschlauchschnellkupplung, gartenschlauch schnellkupplung, gartenschlauchschnell kupplung, gartenschlauch-schnellkupplung, gartenschlauchschnell-kupplung, gartenschlauch schnell kupplung, gartenschlauch-schnell-kupplung, gartenschlauchschnellkupplungen, gartenschlauch schnellkupplungen, gartenschlauchschnell kupplungen, gartenschlauch-schnellkupplungen, gartenschlauchschnell-kupplungen, gartenschlauch schnell kupplungen, gartenschlauch-schnell-kupplungen, gartenschlauchverbinder, gartenschlauch verbinder, gartenschlauch-verbinder, gartenschlauchverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.