Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Relaxdays Rasensprenger Libellen-Motiv, 3/4", mit Erdspieß, Sprinkler & Gartendeko, Wasserspiel Garten, Metall, kupfer
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035929_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035929_0
EAN/GTIN:
     4052025359294
Suchbegriffe:
Flächenregner
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Der Gartensprinkler erzeugt mit seinem rotierenden Ring ein effektvolles Wasserspiel, welches alle Blicke auf sich zieht. Das elegante Design in Kupfer mit der mit blauen Kugeln verzierten Libelle ist auch im ausgeschalteten Zustand ein schöner Blickfang. Doch nicht nur das Auge bekommt beim Rasensprinkler etwas geboten: Mit einem Sprühradius von bis zu 9 Metern wird auch der umliegende Rasen oder das Beet gleichmäßig bewässert. Mit dem Erdspieß wird der Rundsprenger sicher im Boden befestigt.

Rasensprenger im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 108 x 31 x 17 cm
- Sichthöhe: ca. 88 cm
- Anschluss mit Innengewinde: 3/4"
- Sprühradius: ca. 9 m
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Aluminium, Eisen
- Farbe: Kupfer, Blau, Dunkelgrün

2 in 1: Kreissprenger und Gartendeko
- Dekorativer Blickfang für den Garten
- Rotierender Ring für tolles Wasserspiel
- Erzeugt einen feinen, kreisrunden Regen
- Elegantes Design mit Libelle und blauen Kugeln
- Zur Bewässerung von Beeten und Rasen
- Mit Erdspieß zur Befestigung im Boden

Lieferumfang
- 1x Kreisregner in Einzelteilen
- 1x Hahnanschluss 3/4"
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Dunkelgrün | Blau
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
108 cm
Länge:
17 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Rundsprenger, Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, Springbrunnen, flächenregner, rasensprenger, relaxdays rasensprenger, beregner, bewässerer, dekowasserspiel, deko wasserspiel, dekowasser spiel, deko-wasserspiel, dekowasser-spiel, deko wasser spiel, deko-wasser-spiel, dekowasserspiele, deko wasserspiele, dekowasser spiele, deko-wasserspiele, dekowasser-spiele, deko wasser spiele, deko-wasser-spiele, gartenberegner, garten beregner, garten-beregner, gartenberegnung, garten beregnung, garten-beregnung, gartenberegnungen, garten beregnungen, garten-beregnungen, gartenbewässerung, garten bewässerung, garten-bewässerung, gartenbewässerungen, garten bewässerungen, garten-bewässerungen, gartenrasensprinkler, garten rasensprinkler, gartenrasen sprinkler, garten-rasensprinkler, gartenrasen-sprinkler, garten rasen sprinkler, garten-rasen-sprinkler, gartenregner, garten regner, garten-regner, gartensprenger, garten sprenger, garten-sprenger, gartensprinkler, garten sprinkler, garten-sprinkler, gartenwasserspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.