Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Relaxdays Weingläser Kunststoff 12er Set, bruchfest, BPA-frei, Mehrweg Cocktailgläser, Camping Kunststoffgläser, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035431_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035431_0
EAN/GTIN:
     4052025354312
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Mit diesem Weingläser 12er Set aus Kunststoff ist für Ihre nächste Party vorgesorgt! Um eine stressfreie Feier zu verbringen, sind diese bruchsicheren Gläser ideal, denn Sie müssen sich keine Sorgen um Glasscherben machen. Die Rotweingläser eignen sich für viele Gelegenheiten: Geburtstagsfeiern, ein gemütliches Dinner mit Freunden, romantische Abende zu zweit oder auch Camping Ausflüge. Dank der stabilen Fertigung lassen sich die hochwertigen Kunststoff Weingläser wiederverwenden.

Weingläser Kunststoff im Detail
- Maße H x D: ca. 19 x 7,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 250 ml
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: HIPS Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Weiß

Edle Weinkelche im 12er Set
- Für Rotwein, Weißwein und Cocktails
- Für Feierlichkeiten, Dinnerabende uvm.
- Auch geeignet für Camping und Picknick
- Hochwertige Kunststoffgläser sind wiederverwendbar
- Stabil und bruchfest - Sichere Alternative zu Glas
- Spülmaschinenfest, BPA-frei, lebensmittelecht

Lieferumfang
- 12x Weinglas
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, Einweg-Weinglas, Einwegweinglas, Weinglas, Weingläser, Weißwein-Glas, Weißwein-Kelch, Weißweinglas, Weißweinkelch, weinglas 25cl, einweg weinglas, weingläser kunststoff, relaxdays weingläser kunststoff, campingglas, camping glas, camping-glas, campinggläser, camping gläser, camping-gläser, cocktailglas, cocktail glas, cocktail-glas, cocktailgläser, cocktail gläser, cocktail-gläser, gläserset, gläser set, gläser-set, gläsersets, gläser sets, gläser-sets, kunststoffglas, kunststoff glas, kunststoff-glas, kunststoffgläser, kunststoff gläser, kunststoff-gläser, kunststoffweinglas, kunststoff weinglas, kunststoffwein glas, kunststoff-weinglas, kunststoffwein-glas, kunststoff wein glas, kunststoff-wein-glas, kunststoffweingläser, kunststoff weingläser, kunststoffwein gläser, kunststoff-weingläser, kunststoffwein-gläser, kunststoff wein gläser, kunststoff-wein-gläser, mehrwegweinglas, mehrweg weinglas, mehrwegwein glas, mehrweg-weinglas, mehrwegwein-glas, mehrweg wein glas, mehrweg-wein-glas, mehrwegweingläser, mehrweg weingläser, mehrwegwein gläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.