Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Relaxdays Tischkufen 2er Set, BxH: 40x43 cm, Metall Tischbeine Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch, Industrial, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035421_1324
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035421_1324
EAN/GTIN:
     4052025898137
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Starten Sie Ihr eigenes DIY Projekt mit diesem Tischgestell Paar im modernen Design. Die 2 Tischbeine sind ideal für alle, die gern selbst handwerklich tätig werden und Schwung in Ihre Einrichtung bringen wollen. Befestigen Sie die 2 Metallbeine mit dem beiliegenden Montagematerial an einer Tischplatte Ihrer Wahl und lassen Sie somit Ihren eigenen Schreibtisch, Esstisch oder Couchtisch entstehen. Die Fertigung aus schwarzem Stahl kreiert dabei einen aufregenden Industrial Look.

Tischkufen im Detail
- Traglast: max. 100 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Farbe: Schwarz

Metalltischbeine in verschiedenen Größen
- Maße 1 H x B x T: ca. 43 x 30 x 8 cm / ca. 4,6 kg
- Maße 2 H x B x T: ca. 43 x 40 x 8 cm / ca. 5,4 kg
- Maße 3 H x B x T: ca. 40 x 64 x 8 cm / ca. 7 kg
- Maße 4 H x B x T: ca. 72 x 60 x 8 cm / ca. 8,7 kg
- Maße 5 H x B x T: ca. 72 x 70 x 8 cm / ca. 9,3 kg
- Maße 6 H x B x T: ca. 72 x 80 x 8 cm / ca. 10,3 kg
- Maße 7 H x B x T: ca. 72 x 90 x 8 cm / ca. 10,9 kg
- Maße 8 H x B x T: ca. 72 x 100 x 8 cm / ca. 11,5 kg

Tisch Untergestell für DIY Fans
- Für Esstisch, Couchtisch, Schreibtisch uvm.
- Aus schwarzem Stahl im angesagten Industrial Design
- Mit Antirutsch-Pads gegen Kratzer und Verrutschen
- Inklusive Schrauben für die Montage der Tischplatte
- Mit Pulverbeschichtung - Für Innen- und Außenbereich

Lieferumfang
- 2x Tischbein in Größe nach Wahl
- 16x Schrauben
- 4x Füße
- 4x Antirutsch-Pads
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.69 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
8 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Tischbeine, Tischbeinset, tischbeine schwarz, clubtisch, schreibtischset relaxdays, tischkufen, relaxdays tischkufen, bankbein, bank bein, bank-bein, bankbeine, bank beine, bank-beine, bankfuß, bank fuß, bank-fuß, bankfüße, bank füße, bank-füße, bankgestell, bank gestell, bank-gestell, bankgestelle, bank gestelle, bank-gestelle, bankkufe, bank kufe, bank-kufe, bankkufen, bank kufen, bank-kufen, bankuntergestell, bank untergestell, bank-untergestell, bankuntergestelle, bank untergestelle, bank-untergestelle, couchtischbein, couchtisch bein, couchtisch-bein, couchtischbeine, couchtisch beine, couchtisch-beine, couchtischfuß, couchtisch fuß, couchtisch-fuß, couchtischfüße, couchtisch füße, couchtisch-füße, couchtischgestell, couchtisch gestell, couchtisch-gestell, couchtischgestelle, couchtisch gestelle, couchtisch-gestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.