Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Spardose, Hund, Keramik mit Tafellack, mit Kreide, Sparschwein zum Beschriften, HBT: 17 x 8,5 x 20 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035406_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035406_0
EAN/GTIN:
     4052025354060
Suchbegriffe:
Schultafel-Farbe
Schultafellack
Tischtennisplattenlack
Fettsignierkreide

Die originelle Keramik Spardose ist mit ihrem charmanten Hunde-Design nicht nur niedlich, sondern auch dank Tafellack individuell beschriftbar. Die Sparbox ist vielseitig verwendbar, ob als Kaffeekasse auf Arbeit oder kreatives Geldgeschenk für freudige Anlässe. Dank individueller Beschriftung ist der Verwendungszweck schnell klar. Der gefräßige Hund eignet sich auch als Kindersparschwein. Notieren Sie gemeinsam die Höhe des Ersparten auf der Spardose und vermitteln Sie so den Umgang mit Geld.

Spardose Hund im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17 x 8,5 x 20 cm
- Gewicht: ca. 630 g
- Material: Keramik, Gummi
- Farbe: Schwarz

Sparschwein zum Beschriften
- Beschreibbare Spardose aus Keramik mit Tafellack
- Schwarzer Hund mit weißen Details als originelles Sparschwein
- Ideal als Urlaubskasse, Haushaltskasse oder auch Strafkasse
- Schöne Geschenkidee für Hochzeit, Jugendweihe uvm.
- Perfekt als Spendenbox für Vereine oder Kinderspardose für Taschengeld
- Öffnung auf der Unterseite zur Entnahme mit Gummistöpsel

Lieferumfang
- 1x Spardose
- 1x Stück Kreide
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
20 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Försterkreide, Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, relaxdays sparschwein, sparbüchse, fettsignierkreide schwarz, Relaxdays Spardose, , bankspardose, bank spardose, bank-spardose, bankspardosen, bank spardosen, bank-spardosen, dogcoinbank, dog coinbank, dogcoin bank, dog-coinbank, dogcoin-bank, dog coin bank, dog-coin-bank, dogcoinbanken, dog coinbanken, dogcoin banken, dog-coinbanken, dogcoin-banken, dog coin banken, dog-coin-banken, gelddose, geld dose, geld-dose, gelddosen, geld dosen, geld-dosen, haushaltskasse, haushalts kasse, haushalts-kasse, haushaltskassen, haushalts kassen, haushalts-kassen, kaffeekasse, kaffee kasse, kaffee-kasse, kaffeekassen, kaffee kassen, kaffee-kassen, keramikspardose, keramik spardose, keramik-spardose, keramikspardosen, keramik spardosen, keramik-spardosen, keramiksparschwein, keramik sparschwein, keramik-sparschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.