Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Relaxdays Einkaufstrolley klappbar, bis 35 kg, 50 l Kiste, mit Teleskopgriff, 2 Rollen, Transport Trolley, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034377_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034377_48
EAN/GTIN:
     4052025879709
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley

Dieser Einkaufstrolley ist die rückenschonende Lösung für Deinen Wocheneinkauf. In der klappbaren Rollkiste kannst Du bis zu 35 kg Lebensmittel, Getränke und vieles mehr unterbringen. Nach der Benutzung lässt sich der Transporttrolley platzsparend zusammenfalten und wartet in einer Ecke auf den nächsten Einsatz. Der sichere Transport des Inhalts ist durch Stabilisatoren gewiss, sodass er auch für den ÖPNV geeignet ist. Der Deckel schützt außerdem vor Regen.

Klappbarer Einkaufstrolley im Detail
- Maße mit Griff H x B x T: ca. 99 x 45,5 x 37,5 cm
- Teleskopgriff Höhen: ca. 46, 73,5 und 99 cm
- Box Maße ohne Griff H x B x T: ca. 40 x 45,5 x 37,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 34,5 x 38,5 x 32 cm
- Maße eingeklappt H x B x T: ca. 47 x 42,5 x 10 cm
- Gewicht: ca. 3 kg

Weitere Details zum Trolley
- Volumen: ca. 50 l
- Traglast: ca. 35 kg
- Material: ABS, Aluminium
- Farbauswahl

Stabile Klappbox mit Rollen
- Rückenschonende Alternative zu Taschen
- Fester Stand - Geeignet für Bus und Bahn
- Nach Benutzung einklappen - Platzsparend
- Moderne Version von Omas Hackenporsche
- Mit verstellbarer Teleskopstange aus Alu
- Abnehmbarer Deckel für sichere Verwahrung und Witterungsschutz
- Geschlossen als praktische Ablagefläche nutzen
- Dank mehreren Grifföffnungen auch handlich zu tragen

Lieferumfang
- 1x Einkaufstrolley (Farbwahl)
- Mit Anleitung zum richtigen Falten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Silber
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
99 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
45.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, trolley schwarz, rollenkoffer, relaxdays trolley, Relaxdays Einkaufstrolley, einkaufstrolley, einkaufs trolley, einkaufs-trolley, einkaufstrolleys, einkaufs trolleys, einkaufs-trolleys, einkaufstrolli, einkaufs trolli, einkaufs-trolli, einkaufstrollis, einkaufs trollis, einkaufs-trollis, einkaufstrolly, einkaufs trolly, einkaufs-trolly, einkaufstrollys, einkaufs trollys, einkaufs-trollys, grocerycart, grocery cart, grocery-cart, grocerycarts, grocery carts, grocery-carts, grocerytrolley, grocery trolley, grocery-trolley, grocerytrolleys, grocery trolleys, grocery-trolleys, hackenporsche, hacken porsche, hacken-porsche, hackenporsches, hacken porsches, hacken-porsches, kistentrolley, kisten trolley, kisten-trolley, kistentrolleys, kisten trolleys, kisten-trolleys, rollkiste, roll kiste, roll-kiste, rollkisten, roll kisten, roll-kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.