Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Relaxdays Kosmetiktücher Box, aus Edelstahl, Feuchttücher Behälter, nachfüllbar, zur Wandmontage, Taschentuchbox, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034290_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034290_0
EAN/GTIN:
     4052025342906
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kosmetiktücher
Haben Sie mit dieser Kosmetiktücher Box Papiertücher immer griffbereit. Entscheiden Sie, ob Sie den Taschentuch Spender frei platzieren oder an der Wand verschrauben möchten. Die große Öffnung ermöglicht eine einfache Entnahme der Tücher. Befüllen Sie den Tücherspender mit gängigen Nachfüllpackungen von Kosmetik-, Feucht-, und Taschentüchern, indem Sie diesen seitlich aufklappen. Die moderne Tücherbox eignet sich nicht nur für den Privathaushalt, sondern auch für Medizin, Pflege und Industrie.

Kosmetiktücher Box im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 7 x 24,5 x 13 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 24 x 12,5 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 14 x 4 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Taschentuchspender zur Wandmontage
- Frei platzierbar oder an der Wand verschraubbar
- Zur Seite aufklappen und einfach befüllen
- Passend für handelsübliche Nachfüllpackungen
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher
- Modernes Design aus poliertem Edelstahl
- Fürs Bad - Auch für Medizin, Pflege, Industrie

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Inkl. Montagematerial
- Dekorationsartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
13 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchtpflegetücher box, feuchtpflegetücher, Kosmetiktücher Box, Relaxdays Kosmetiktücher Box, feuchttuchspender, feucht tuchspender, feuchttuch spender, feucht-tuchspender, feuchttuch-spender, feucht tuch spender, feucht-tuch-spender, feuchttücherbehälter, feucht tücherbehälter, feuchttücher behälter, feucht-tücherbehälter, feuchttücher-behälter, feucht tücher behälter, feucht-tücher-behälter, feuchttücherbox, feucht tücherbox, feuchttücher box, feucht-tücherbox, feuchttücher-box, feucht tücher box, feucht-tücher-box, feuchttücherboxen, feucht tücherboxen, feuchttücher boxen, feucht-tücherboxen, feuchttücher-boxen, feucht tücher boxen, feucht-tücher-boxen, feuchttücherspenderbox, feuchttücher spenderbox, feuchttücherspender box, feuchttücher-spenderbox, feuchttücherspender-box, feuchttücher spender box, feuchttücher-spender-box, feuchttücherspenderboxen, feuchttücher spenderboxen, feuchttücherspender boxen, feuchttücher-spenderboxen, feuchttücherspender-boxen, feuchttücher spender boxen, feuchttücher-spender-boxen, kosmetiktuchbox, kosmetik tuchbox, kosmetiktuch box, kosmetik-tuchbox, kosmetiktuch-box, kosmetik tuch box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.